{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LOCTITE 406/770 | |
Chemische Basis | Ethyl-Cyanacrylat | |
Dynamische Viskosität | 20 mPas | |
Dichte | 1,1 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Temperatur Einsatzbereich | -40 °C - 120 °C | |
Handfestigkeit nach | 2 s - 10 s | |
geeignet für Material | Elastomer; PE; PP | |
maximales Spaltmaß | 0,15 mm | |
Zugscherfestigkeit | 15,5 N/mm2 | |
Farbe | transparent | |
Füllmenge | 20 ml | |
Lagertemperatur | 2 °C - 8 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 20 Monat | |
Produktart | Sekundenkleber |
Artikelnummer |
083362 406/770
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4058093036365
Kopieren |
|
Herstellernummer |
792486
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |