Sofortklebstoff, 20 g, Hersteller-ID: 496

Artikel-Nr.: 083352 496
(176,12 € / 100 Gramm)
Netto: 29,60 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
352 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE 496
Chemische Basis Methyl-Cyanacrylat
Dynamische Viskosität 125 mPas
Dichte 1,09 g/cm³
Form flüssig
Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 80 °C
Handfestigkeit nach 20 s - 40 s
geeignet für Material Metall; Kunststoff; Elastomer
maximales Spaltmaß 15 mm
Zugscherfestigkeit 20 N/mm2 - 30 N/mm2
Farbe transparent
Füllmenge 20 ml
Lagertemperatur 2 °C - 8 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 20 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Sekundenkleber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083352 496
EAN / GTIN 4100630496160
Herstellernummer 791473

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit.

Verwendung:

Universal-Sofortklebstoff für nahezu alle Materialien. Beste Eignung für Metalle. Gegenüber Gr. 401 etwas höhere Festigkeit, weniger temperaturstabil.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb