Korrosionsschutzöl 200 ml

Artikel-Nr.: 083047 200
(6,34 € / 100 Milliliter)
Netto: 10,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
774 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Spraydose
    Sprühkopf Standard
    Inhalt 0,2 l
    Farbe hellgelb
    Siedepunkt -48 °C
    Flammpunkt -104 °C
    Wasserlöslichkeit unlöslich
    Oxidierende Eigenschaften nein
    Kinematische Viskosität 18 mm2/s
    Lagertemperatur 15 °C - 50 °C
    Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme
    Produktart Korrosionsschutz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083047 200
    EAN / GTIN 4017777252606
    Herstellernummer 25260

    Beschreibung

    Verwendung:

    Pflegt und schützt Metalle aller Art vor Korrosion, verklebt und verharzt nicht.

    Hinweis:

    Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb