{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 67 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 400 lm - 4.000 lm | |
Leuchtdauer | 1 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
CRI Wert | 80 | |
Farbtemperatur | 6.000 K | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 4 Ah | |
Akkuspannung | 11,1 V | |
Gesamtlänge | 240 mm | |
Gesamtbreite | 230 mm | |
Gesamthöhe | 104 mm | |
Gewicht | 1.970 g | |
Produktart | Arbeitsleuchte |
Artikelnummer | 081262 30 |