Spiralkabel 1 − 5 m, 250 V

Artikel-Nr.: 081145
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 90,80 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 44
  • schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt Kategorie 2 (K2) nach BGI
Netzspannung 250 V
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel Panzerkabel
Produktart Verlängerungskabel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081145
Kopieren
EAN / GTIN 4003644005741
Kopieren
Herstellernummer VKS315
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Beschreibung

Ausführung:

Spiral-Plus-Kabel mit PU-Mantel, in der Länge ausziehbar von 1 − 5 m (empfohlen 1 − 3 m). Eine zusätzlich in den Kabelmantel eingezogene Glasfiberlitze garantiert eine dauerhafte und gleichbleibende Rückstellung.
Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen (IP44).

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Mit zwei Metallbügel zur Zugentlastung.