• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerkerkompressor, Typ: 210/10W

Artikel-Nr.: 079841 210/10W
Kopieren
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 770,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung 210/10W
Leistungsaufnahme 1,1 kW
maximaler Druck (Luft) 10 bar
maximale Ansaugleistung 210 l/min
maximale Füllleistung 140 l/min
Volumen Druckbehälter 10 l
Gewicht 29 kg
Länge 420 mm
Breite 370 mm
Höhe 650 mm
Netzspannung 230 V
Produktart Kompressor

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079841 210/10W
Kopieren
EAN / GTIN 2050001676542
Kopieren
Herstellernummer 210/10W
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kaeser Kompressoren SE, Carl-Kaeser-Straße 26, 96450 COBURG, Deutschland, www.kaeser.de

Beschreibung

Ausführung:

Korrosionsfreie Ventile, hocheffiziente Kühlung, wartungsfreie Kraftübertragungskomponenten, korrosionsgeschützte Behälter; mindestens 10 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie. Hoher Wirkungsgrad für niedrige Betriebskosten.
Kompakter Klein-Kompressor mit stabilem Fahrwerk für kleineren Luftbedarf.

Lieferumfang:

Inklusive Filterdruckminderer mit Manometer, Schnellkupplung.

Hinweis:

Weitere Handwerkerkompressoren auf Anfrage lieferbar.