{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | IB 10/8 L2P | |
Leistungsaufnahme | 1.500 W | |
Länge | 845 mm | |
Breite | 440 mm | |
Höhe | 938 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Arbeitsdruck | 0,7 – 10 bar | |
Luftvolumenstrom | 4.200 l/h - 48.000 l/h | |
Gewicht | 92 kg | |
Produktart | Trockeneisreiniger |
Artikelnummer |
078573 IB10/8L2P
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4054278294247
Kopieren |
|
Herstellernummer |
1.574-200.0
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |