Ausführung:
Exportausführung 230 V / 10 A.
Mobile Hochdruckreiniger mit Wechselstrommotor. Gerät mit Druckschaltersteuerung, Anti-Verdreh-System, unter Druck drehbar gelagertem Hochdruckschlauch und drehbarem INOX-Strahlrohr. Robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf. Wasserzulauf aus Messing. Maximale Zulauftemperatur 60 °C.
Die EASY!Force -Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender. Sorgt für völlig neuen und ermüdungsfreien Arbeitskomfort. Verbessertes Vollkeramikventil. Integriertes EASY!Lock-Verbindungssystem. Ermöglicht schnelle und einfache Einrichtung des Zubehörs (z.B. Düsen, Stahlrohre) mit einheitlichen Anschlüssen.
- 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben.
- Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung an der Pistole.
Lieferumfang:
Inklusive 10 m Premium-Hochdruckschlauch, EASY!Force-Pistole mit Softgrip-Einlage, INOX-Strahlrohr 840 mm, Dreckfräser und Dreifachdüse 0° / 25° / 40°.