Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hochdruckreiniger Export, Herstellerbezeichnung: HD615CPLUS

Artikel-Nr.: 078572 HD615CPLUS

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung HD615CPLUS
Leistungsaufnahme 2.200 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Netzabsicherung 10 A
Arbeitsdruck 20 − 110 bar
Fördermenge 230 − 560 l/h
Gewicht 23 kg
Produktart Hochdruckreiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078572 HD615CPLUS

Beschreibung

Ausführung:

Exportausführung 230 V / 10 A.
Mobile Hochdruckreiniger mit Wechselstrommotor. Gerät mit Druckschaltersteuerung, Anti-Verdreh-System, unter Druck drehbar gelagertem Hochdruckschlauch und drehbarem INOX-Strahlrohr. Robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf. Wasserzulauf aus Messing. Maximale Zulauftemperatur 60 °C.
Die EASY!Force -Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender. Sorgt für völlig neuen und ermüdungsfreien Arbeitskomfort. Verbessertes Vollkeramikventil. Integriertes EASY!Lock-Verbindungssystem. Ermöglicht schnelle und einfache Einrichtung des Zubehörs (z.B. Düsen, Stahlrohre) mit einheitlichen Anschlüssen.
  • 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben.
  • Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung an der Pistole.

Lieferumfang:

Inklusive 10 m Premium-Hochdruckschlauch, EASY!Force-Pistole mit Softgrip-Einlage, INOX-Strahlrohr 850 mm, Dreckfräser und Dreifachdüse 0° / 25° / 40°.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb