• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakt-Bandschleifmaschine GKS, Typ: 790502004

Artikel-Nr.: 077608 790502004
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 836,30 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GKS 75
Energieversorgung Netzbetrieben
Netzspannung 400 V
Leistungsaufnahme 1.500 W
maximale Drehzahl 3.000 min-1
Bandbreite 75 mm
Bandlänge 2.000 mm
Gewicht 45 kg
Produktart Bandschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077608 790502004
Kopieren
EAN / GTIN 4014586888279
Kopieren
Herstellernummer 79050200403
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung.
  • Höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug.
  • Sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis.
  • Sofort einsetzbar. Kein Aufbau oder Montage notwendig.

Lieferumfang:

Inkl. 1x Schleifband 75×2000mm (K 36 R).

Hinweis:

Schleifbänder siehe Nr. 558310 und Nr. 558453-56.