Doppelschleifmaschine DS, 400 V, Typ: DS04/150

Artikel-Nr.: 077511 DS04/150
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 836,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DS04/150
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 250 W
maximale Drehzahl 2.900 min-1
Schleifscheiben-⌀ D 150 mm
Schleifscheibenbreite T 25 mm
Schleifscheibenbohrungs-⌀ H 25,4 mm
Gewicht 14 kg
Produktart Doppelschleifmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077511 DS04/150
Kopieren
EAN / GTIN 2050001741257
Kopieren
Herstellernummer DS04/150
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Der extrem laufruhige Motor garantiert eine lange Lebensdauer auch im Dauerbetrieb. Lieferung ohne Schleifscheiben.
Mit 25,4 mm Welle.
Äußerst robuste Dreiphasen-Wechselstrom Doppelschleifmaschinen in Tischausführung. Stabile Werkstückauflagen, Wiederanlaufschutz und Augenschutzschilder gewährleisten eine hohe Sicherheit für den Anwender.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100.