HM-Kernbohrer für KBH25 – 2U, Bohr-⌀: 14mm

Artikel-Nr.: 075132 14
Preis pro 1 Stück
Netto: 55,30 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohr-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 14 mm
Schneidstoff HM
Schnitttiefe 20 mm
Produktart Kernbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 075132 14
EAN / GTIN 4014586331034
Herstellernummer 63130014010
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Passend für:

Hand-Kernbohrmaschine Nr. 075130.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb