• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube, 25 ÷ 50 mm, MICROMASTER IP54 RS

Artikel-Nr.: 06030031
Netto: 545,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Messtechnik digital
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06030031
EAN / GTIN 7630041116359
Herstellernummer 06030031
L-Nummer L41140 365

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [mm]: 25 ÷ 50
  • Messbereich [in]: 1 ÷ 2
  • Max. zulässige Fehler [µm]: 4
  • Max. zulässiger Parallelitätsfehler [µm]: 2
  • Auflösung [mm]: 0,001
  • Auflösung [in]: .00005
  • Datenausgang: Opto-RS232
  • Abmessung A [mm]: 189
  • Abmessung B [mm]: 72
  • Abmessung C [mm]: Ø 6,5
  • Abmessung D [mm]: 26

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube, 25-50 mm, MICROMASTER IP54 RS

Merkmal:

  • Nullpunkt: Schwimmend
  • Material: Einsätze: Wolframkarbid
  • Gewindesteigung: 0,5 mm
  • Schutzart: IP54; IP40 (mit opto-RS232)
  • Anzeige: LCD; Zifferngröße: 7 mm
  • Funktion(en): Standby nach 10 min; Displaysperre (außer EASY)
  • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 Stunden
  • Messkraft: ≤ 10 N
  • Einheiten: mm / in
  • Batterietyp: CR2032 Knopfbatterie

Norm:

DIN 863 T1

Lieferumfang:

Bügelmessschraube; Batterie (1x); Messprotokoll; Konformitätserklärung

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb