• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paneelsäge GCM 8 SJL, mit Kreissägeblatt 216 x 30 mm

Artikel-Nr.: 0601B19100
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 589,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601B19100
Kopieren
EAN / GTIN 3165140654319
Kopieren
Herstellernummer 0601B19100
Kopieren
L-Nummer L00590 246
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Paneelsäge GCM 8 SJL, Weniger Gewicht, weniger Staub, mehr Leistung: Die kompakte GCM 8 SJL Professional bietet eine saubere Lösung für das Sägen großer Werkstücke
  • Mit ihrer Schnittkapazität von 70 mm vertikal und 312 mm horizontal eignet sie sich ideal zum Sägen großer Werkstücke
  • Mit einem Zwei-Punkt-Staubabsaugsystem bietet die Kapp- und Gehrungssäge optimales Staubmanagement für einen sauberen Arbeitsbereich während des Gebrauchs
  • Ihr leichtes, kompaktes Design und der einhändig verwendbare Transportgriff gewährleisten einen einfachen Transport
  • Die GCM 8 SJL Professional eignet sich für Quer-, Gehrungs-, Neigungs- und Nutenschnitte in Holz, Holzbalken und Holzverbundwerkstoffen sowie Plattenmaterialien und Fußbodenplatten
  • Sie ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie verschiedenen Arbeitstischen
  • Die GCM 8 SJL Professional verfügt außerdem über Merkmale wie den Präzisionslaser und den Sanftanlauf

Merkmal:

  • Gehrungseinstellung: 52 ° L / 60 ° R
  • Gewicht: 17.3 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5500 min-1
  • Neigungseinstellung: 47 ° L / 2 ° R
  • Nenneingangsleistung: 1600 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblattdurchmesser: 216 mm
  • Schnittkapazität 0°: 70 x 312 mm
  • Schnittkapazität 45° Gehrung: 70 x 214 mm
  • Schnittkapazität 45°-Neigung: 48 x 312 mm
  • Schnittkapazität bei 0°, Breite: 312 mm
  • Schnittkapazität bei 0°, Höhe: 70 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite: 214 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe: 70 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite: 312 mm
  • Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe: 48 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 2.5 m/s²
  • Spannung: 230 - 240 V
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 910 x460 x630 mm

    Lieferumfang:

    • Klemme
    • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 x 2.0/1.4 x 30 mm, 48

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb