• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 205 Starter-Set - pH- /Temperatur-Messgerät für halbfeste Medien

Artikel-Nr.: 0563 2052
Netto: 377,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Temperatur- und Strömungsmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0563 2052
EAN / GTIN 4029547002328
Herstellernummer 0563 2052

Beschreibung

Beschreibung:

In der Lebensmittelproduktion spielen der pH-Wert und die Temperatur eine wichtige Rolle. Mit dem testo 205 können Sie den pH-Wert und die Temperatur in halbfesten Medien gleichzeitig messen. Da das pH/Temperatur-Messgerät äußerst robust ist, insbesondere die pH-Messspitze, wird das testo 205 häufig zur Qualitäts- und Reifegradkontrolle von Fleisch eingesetzt. Zum Beispiel in Metzgereien, Schlachthöfen und in der fleischverarbeitenden Industrie.Smarte Messtechnik - Vorteile des testo 205 für die pH-Wert- und Temperaturmessung
  • Mit dem testo 205 können pH-Messungen in halbfesten Medien durchgeführt werden. Der integrierte Temperatursensor sorgt für eine präzise Temperaturkompensation und damit für eine genaue pH-Messung
  • Die pH-Sonde ist wartungsfrei, auslaufsicher und durch den Gelelektrolyt in der Sonde unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Das Lochdiaphragma der pH-Sonde ermöglicht eine schnelle und zuverlässige pH-Messung
  • Die kombinierte pH-Messspitze mit Temperaturfühler kann vom Anwender selbst ausgetauscht werden. Das erspart Ihnen die Anschaffung eines neuen Messgerätes
Ausstattung und Merkmale des pH/Temperatur-Messgeräte-Startersets
  • pH-Wert und Temperatur werden gleichzeitig auf dem beleuchteten Display angezeigt. So haben Sie beide Werte jederzeit im Blick
  • Die automatische Endwerterkennung (Auto-Hold) zeichnet den Messwert auf, sobald dieser stabil ist. Ein Hinweiston informiert Sie, wenn der Messwert stabil ist
  • Aufbewahrungskappe mit Gel: Die mit Gelelektrolyt gefüllte Aufbewahrungskappe, die an der pH-Sonde befestigt ist, dient zur Aufbewahrung der Sonde zwischen den Messungen. Das Elektrolyt-Gel fördert die Langlebigkeit der pH-Sonde und reduziert Wartungszeit und -kosten
  • Die mitgelieferte Gürtel-/Wandhalterung ermöglicht die sichere Aufbewahrung des Messgerätes an der Wand oder am Gürtel
  • Kalibrierung: Das pH-/Temperatur-Messgerät kann an einem, zwei oder drei Punkten kalibriert werden
  • Kalibrierdosierflaschen: Zur Kalibrierung der pH-Sonde eignen sich unsere DAkkS-zertifizierten Kalibrierlösungen. Die pH-Sonde wird in der integrierten Dosieröffnung der Kalibrierdosierflasche kalibriert. Dies garantiert einen sparsamen Umgang mit der Kalibrierlösung
  • Aluminiumkoffer: Der robuste Koffer ermöglicht einen sicheren Transport des pH-/Temperaturmessgerätes

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb