• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB, 12-teilig

Artikel-Nr.: 05136385001
Netto: 38,34 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05136385001
EAN / GTIN 4013288213969
Herstellernummer 05136385001
L-Nummer L60020 4685

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz.
  • BiTorsion Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
  • Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
  • Mit passendem Halter bestmögliche Lebensdauer.
  • Ausgestattet mit Rapidaptor-Technologie, die die Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt.
  • Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schiebenfür blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand.
  • Für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3.
  • Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine.
  • Der mehrkomponentige Bit-Check überzeugt durch geringes Gewicht und größtmögliche Kompaktheit.
  • Dabei sorgt das Softmaterial im Unterteil des Bit-Checks für die sichere Klemmung der Bits und gleichzeitige leichte Entnehmbarkeit.
  • Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder ″Take it easy″ mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.

Vorteil:

  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
  • Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
  • BiTorsion Bits für lange Lebensdauer
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB, 12-teilig; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 3x 851/1 BTZ Bits: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm; 3x 855/1 BTZ Bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm; 5x 867/1 BTZ TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 20x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb