• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 10 Stainless 1, 10-teilig

Artikel-Nr.: 05071110001
Netto: 46,86 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05071110001
EAN / GTIN 4013288111494
Herstellernummer 05071110001
L-Nummer L60020 2934

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufstellbarer Bit-Check mit Hochwertigen Bits aus Edelstahl.
  • Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch unansehnlicher Fremdrost vermieden wird.
  • 9 Wera Edelstahl-Bits.
  • 1 Edelstahl-Rapidaptor-Schnellwechsel-Halter.
  • Der mehrkomponentige Bit-Check überzeugt durch geringes Gewicht und größtmögliche Kompaktheit.
  • Dabei sorgt das Softmaterial im Unterteil des Bit-Checks für die sichere Klemmung der Bits und gleichzeitige leichte Entnehmbarkeit.
  • Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder ″Take it easy″ mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.

Vorteil:

  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumeishärtung
  • Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
  • Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich

Lieferumfang:

  • Bit-Check 10 Stainless 1, 10-teilig; 1x 3888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, Edelstahl: 1/4″ x 50 mm; 1x 3851/1 TS Bits, Edelstahl: PH 2 x 25 mm; 3x 3855/1 TS Bits, Edelstahl: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm; 5x 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb