• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1, 17-teilig

Artikel-Nr.: 05059041001
Netto: 100,05 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05059041001
EAN / GTIN 4013288220547
Herstellernummer 05059041001
L-Nummer L60020 4918

Beschreibung

Beschreibung:

  • 15 VDE Edelstahl-Wechselklingen, überwiegend mit reduziertem Klingendurchmesser, so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können.
  • 2 Handhalter 3817 VDE Kraftform für ergonomisches Arbeiten.
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.
  • Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.
  • Die Tasche ist durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet.

Vorteil:

  • Stückgeprüfte VDE Edelstahl-Wechselklingen, zum Teil mit reduziertem Klingendurchmesser
  • 2 mehrkomponentige VDE-isolierte Kraftform Stainless Handhalter mit Abrollschutz
  • Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V
  • Klingen aus Edelstahl zur Fremdrostvermeidung
  • Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumeishärtung

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1, 17-teilig; 2x 3817 VDE Kraftform Handhalter Stainless: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3062 iS, Edelstahl: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ, Edelstahl: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S, Edelstahl: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX®, Edelstahl: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX®, Edelstahl: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3060 i, Edelstahl: 0,4x2,5x154 mm, 1,2x6,5x154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 3060 iS, Edelstahl: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb