• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 6 Universal 2, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05056473001
Netto: 16,53 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05056473001
EAN / GTIN 4013288156136
Herstellernummer 05056473001
L-Nummer L60020 2415

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6 50 mm lange Wera Bits übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check.
  • Die zähharten Bits sind für den universellen Einsatz geeignet.
  • Bei Torsion-Bits (TZ) werden zudem Drehmomentspitzen in der Torsionszone abgefedert.
  • Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht.

Vorteil:

  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
  • Durch die Torsionsform werden Drehmomentspitzen abgefedert
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Kunststoff des Bit-Checks garantiert hohe Robustheit und lange Lebensdauer
  • Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Lieferumfang:

  • Bit-Check 6 Universal 2, 6-teilig; 1x 851/4 TZ Bits: PH 2 x 50 mm; 2x 855/4 TZ Bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 3x 867/4 Z TORX® Bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb