• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagwinkel rostfrei, DIN 875/0 100 x 70 mm

Artikel-Nr.: 0368203
Netto: 65,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Anschlagwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0368203
EAN / GTIN 4029713206956
Herstellernummer 0368203
L-Nummer L40510 343

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 0
  • Für exakte Winkelprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Kontrollwinkel aus rostfreiem Stahl, mit Anschlag. Genauigkeit GG 0. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Klingenlänge (mm): 100 x 70

Norm:

DIN 875
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb