• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenm. m.gerader Messstange RCr. 1/20 8x3 200 x 100 mm

Artikel-Nr.: 0282502
Netto: 93,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 200 mm
Messtechnik analog
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0282502
EAN / GTIN 4029713204242
Herstellernummer 0282502
L-Nummer L40510 1564

Beschreibung

Ausführung:

  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • Gerade Messstange
  • Niedrige Master-Skala
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

Beschreibung:

Tiefenm. m.gerader Stange RCr. 1/20 8x3 200 x 100mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 200
  • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
  • Fehlergrenze (µm): 50 µm
  • Messen der Brückenlänge: 100 mm

Norm:

ISO 13385
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb