• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INHEX-Schraubendrehereinsatz 3/8″ 5mm L.100mm

Artikel-Nr.: 02151005
Netto: 13,59 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02151005
EAN / GTIN 4018754003266
Herstellernummer 02151005
L-Nummer L60010 4473

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • extra lang
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 68 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 5 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 50 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb