• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 1/2″ L.41,5mm

Artikel-Nr.: 01540032
Netto: 42,36 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01540032
EAN / GTIN 4018754001637
Herstellernummer 01540032
L-Nummer L60010 802

Beschreibung

Beschreibung:

  • SAE AS 954-E, ASME B 107.1
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 17,3 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 12 mm
  • Länge mm (L): 41,5 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • t1: 11,1 mm
  • t2: 16,5 mm
  • Gewicht: 27 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1/2 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb