• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel TORX® kurz, schwarzoxidiert T15 x 57 mm

Artikel-Nr.: 01315
Netto: 3,50 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 01315
EAN / GTIN 4010995013158
Herstellernummer 01315
L-Nummer L60070 1131

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben bei beengten Arbeitsverhältnissen.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T15
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 3.5 mm
  • Gesamtlänge (mm): 57 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 22 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb