• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge SYSTEM 4 TORX® T7, T9, 120 mm

Artikel-Nr.: 00598
Netto: 9,94 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00598
EAN / GTIN 4010995005986
Herstellernummer 00598
L-Nummer L60070 2654

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantklinge (mm): 4 mm
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T7
  • TORX® 2: T9
  • Gesamtlänge (mm): 120 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb