Werkzeug Sortiment ∙ schutzisoliert ∙ 70-teilig ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH3 ∙ 6 – 32 ∙ T10 – T50
Produktdetails
Technische Daten
Produktart | Werkzeugsortiment |
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 0-179/70KV | |
EAN / GTIN | 4000896235575 | |
Herstellernummer | 0-179/70KV | |
L-Nummer | L60140 5509 |
Beschreibung
Beschreibung:
- Werkzeug Sortiment
- In Safety-Insert-System Weichschaumeinlagen
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
- IEC 60900:2018
- Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH3 ∙ 6 – 32 ∙ T10 – T50
- Schutzisolierung bis 1000V
- Anzahl Werkzeuge: 70
Lieferumfang:
Zangen Satz ∙ schutzisoliert 163-226/4
Universal-Zange ∙ schutzisoliert 759N-2VDE
Seitenschneider ∙ schutzisoliert 1803VDE-22
Flachrund-Zange ∙ schutzisoliert 1841BVDE-33
Kombi-Zange ∙ schutzisoliert 1850VDE-22
Schraubendreher Satz ∙ schutzisoliert 163-229/7
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-25 810VDE-30 810VDE-35 810VDE-40 810VDE-PH1 810VDE-PH2 810VDE-PH3
Maulschlüssel Satz ∙ schutzisoliert 163-542/18
Einmaulschlüssel ∙ schutzisoliert 450KV-7 450KV-8 450KV-9 450KV-10 450KV-11 450KV-12 450KV-13 450KV-14 450KV-15 450KV-16 450KV-17 450KV-18 450KV-19 450KV-22 450KV-24 450KV-27 450KV-30 450KV-32
Steckschlüssel Satz ∙ schutzisoliert 163-545/41
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880KV-6 880KV-7 880KV-8 880KV-9 880KV-10 880KV-11 880KV-12 880KV-13 880KV-14 880KV-16 880KV-17 880KV-18 880KV-19 880KV-20 880KV-22
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801K-5KV 8801K-6KV 8802KV-T10 8802KV-T15 8802KV-T20 8802KV-T25 8802KV-T27 8802KV-T30 8802KV-T40 8802KV-T45 8802KV-T50 8802KV-LG-T10 8802KV-LG-T15 8802KV-LG-T20 8802KV-LG-T25 8802KV-LG-T20 8802KV-LG-T30 8802KV-LG-T40 8802KV-LG-T45 8802KV-LG-T50 8808LG-8KV 8808LG-10KV 8808LG-12KV
Umschaltknarre ∙ schutzisoliert 8816KV
Verlängerung ∙ schutzisoliert 8821KV-3 8821KV-5
Weichschaum-Einlage ∙ mit Kleinteilefächern 163-172X50