Werkzeug Sortiment ∙ 116-teilig ∙ 0,5 x 23 – 1,6 x 10 ∙ 2 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T8 – T40
Produktdetails
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 0-111/116 | |
EAN / GTIN | 4000896000098 | |
Herstellernummer | 0-111/116 | |
L-Nummer | L60140 3056 |
Beschreibung
Beschreibung:
- 116-teilig
Inhalt siehe Sortiment 111/116, - Ohne Schrank
- Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 23 – 1,6 x 10 ∙ 2 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T8 – T40
- Netto-Gewicht (kg): 17 kg
- Anzahl Werkzeuge: 116
Lieferumfang:
Ring-Maulschlüssel 603-6 ∙ 603-7 ∙ 603-8 ∙ 603-9 ∙ 603-10 ∙ 603-11 ∙ 603-12 ∙ 603-13 ∙ 603-14 ∙ 603-15 ∙ 603-16 ∙ 603-17 ∙ 603-18 ∙ 603-19 ∙ 603-21 ∙ 603-22 ∙ 603-24
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-20X22 ∙ 630-21X23 ∙ 630-24X27 ∙ 630-30X32
Flachmeißel 730-3 ∙ 730-6
Körner 746-1
Splinttreiber 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6
Universal-Zange 760N-1 ∙ 760N-2 ∙ 760N-3
Schraubendreher HEXAnamic® 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-80 ∙ 802-100
Schraubendreher HEXAnamic® 802-PH1 ∙ 802-PH2
Schraubendreher HEXAnamic® 802-PZ1 ∙ 802-PZ2
Flachschaber 824
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4 ∙ 850-4.5 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Verlängerung 867-2
Verlängerung 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5
Verlängerung 918-10
Universal Gelenk 920
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 985-5 ∙ 985-6 ∙ 985-8 ∙ 985-10
Kraft Seitenschneider 1802-11
Flachrund-Zange 1841A-22
Sicherungsring-Zange 1845A-19
Sicherungsring-Zange 1845C-19
Kunststoff-Schonhammer ∙ rückschlagarm 1952-35
Metall-Säge 1980N
Klein-Metallsäge 1981
Winkelschraubendreher Satz 2100/7R
Winkelschraubendreher 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08
Winkelschraubendreher Satz 2115-T/7R
Winkelschraubendreher 2115-T8 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T30 2115-T40
Rund-Feile 2120-8
Flachstumpf-Feile 2122-8
Dreikant-Feile 2123-8
Schlosserhammer BluGuard 2140-50
Rollband-Maß 2154N-3