
Red Dot Award für GARANT Arbeitskleidung und GARANT Mehrkomponenten-Schraubendreher
04.06.2024
Auch dieses Jahr haben Produkte der Marke GARANT beim prestigeträchtigen Red Dot Award eine Auszeichnung gewonnen. Die 39-köpfige internationale Expertenjury prämierte in der Kategorie „Werkzeuge“ die GARANT Mehrkomponenten-Schraubendreher und in der Unterkategorie „Sicherheitskleidung“ die neue GARANT Workwear. An dem Wettbewerb nahmen Bewerber aus 60 Nationen teil. Das begehrte Qualitätssiegel wird in 51 klassischen Kategorien für industriell gefertigte Produkte mit den besten Konzepten verliehen.
Die GARANT Mehrkomponenten-Schraubendreher überzeugten die Jury mit durchdachtem Design, hochwertigem Material und ergonomischer Formgebung. Positiv auf die Bewertung wirkten sich insbesondere die „fließende“ Griffform mit ausgewogenen Proportionen und ikonische Detail wie das orangefarbene T-förmige Element aus. Der rechteckige Durchbruch am Griffende lässt sich zudem für eine Sicherungsleine oder eine Wandhalterung nutzen. Dank optimierter Ergonomie und griffigem Materialmix ermöglichen die Werkzeuge ein kraftsparendes Arbeiten. Die präzise aus hochwertigem Stahl gefertigten Klingen sorgen für Robustheit und Langlebigkeit.
In der Unterkategorie „Sicherheitskleidung“ wurde außerdem die GARANT Workwear Kollektion für ihr modernes Aussehen, den Tragekomfort und die Langlebigkeit prämiert. Die GARANT Arbeitskleidung besteht aus strapazierfähigem Mischgewebe und ist mit den Modelllinien ‚Industrie‘ und ‚Service‘ für Einsätze in der metallbearbeitenden Industrie, der Montage und der Instandhaltung konzipiert. Die Industrielinie ist mit 3 Prozent Elasthan, abriebfestem Cordura im Kniebereich, vorgeformten Ellenbogen und Dreifachnähten robust und bequem; die Servicelinie bietet mit 4 Prozent Elasthan ein Plus an Bewegungsfreiheit und Leichtigkeit im sportlichen Design. 4-Wege-Stretch an stark beanspruchten Stellen erhöhen Tragekomfort und Lebensdauer. Atmungsaktives Material an den Arminnenseiten der Jacken und in den Kniekehlen der Hosen wirkt starkem Schwitzen entgegen. Die GARANT Workwear gibt es in den Farben Marine und Anthrazit. Für Damen gibt es spezielle Hosenmodelle und die Bundhose ‚Service‘ ist auch als Shorts erhältlich.
Produkte der Marke GARANT wurden in den vergangenen Jahren bereits mit 61 Design-Awards für ihr funktionales, ergonomisches und formschönes Design gekürt.
Red Dot Award: Product Design 2024
Der renommierte Red Dot Award: Product Design zeichnet jedes Jahr Produkte aus, die durch eine außergewöhnlich hohe Designqualität hervorstechen. Die Jury-Mitglieder decken unterschiedliche Designdisziplinen ab und sind als Professoren, Berater, Journalisten oder Industriedesigner tätig. Gemäß ihrem jeweiligen Typus werden die Produkte von den Juroren getestet und evaluiert. Ein wichtiger Teil dieses Prozesses sind Diskussionen unter den Experten.