Die Hoffmann Group wird demnächst ihr nachhaltiges Sortiment der Serie GreenPlus von GARANT um Zerspanungswerkzeuge mit einem reduzierten ökologischen Fußabdruck erweitern.

Erste GARANT Zerspanungswerkzeuge aus 99% recyceltem Hartmetall und CO2-armer Produktion demnächst verfügbar

18.06.2024

Die Hoffmann Group wird demnächst ihr nachhalti¬ges Sortiment der Serie GreenPlus von GARANT um Zerspanungswerkzeuge mit einem reduzierten ökologischen Fußabdruck erweitern. Bereits im Spätsommer plant der Werkzeug¬händler, eine neue Produktlinie ins Programm aufzunehmen. Die neuen Werkzeuge bestehen aus einem Stab, der zu mehr als 99 Prozent aus recyceltem Hartmetall-Substrat hergestellt wurde, und stammen aus einer Produktion, die ausschließlich elektrischen Strom aus erneuerbaren Energien nutzt. Der Mehrwert: ein deutlich geringerer ökologischer Fußabdruck im Vergleich zu konventionell hergestellten Hartmetall-Stäben bei gleichbleibend hoher Leistungsfähigkeit.

Das neue für die Serie GARANT GreenPlus verwendete Hartmetall-Substrat besteht zu mehr als 99 Prozent aus Sekundärrohstoffen. Das schont die Umwelt, weil die dazu benötigten Rohstoffe nicht aus der Natur entnommen werden müssen. Dabei weist das Hartmetall-Substrat dieselben mechanischen Eigenschaften wie ein vergleichbares, herkömmlich hergestelltes Hartmetall-Substrat auf. Dazu kommt, dass bei der Wiederaufbereitung des Hartmetall-Substrats ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien verwendet wird. Daraus ergibt sich ein um ca. 65 Prozent niedrigerer CO2-Fußabdruck des Hartmetallstabs im Vergleich zur Herstellung eines herkömmlichen Referenzstabs (Die angegebene Reduktion des Carbon Footprints bezieht sich ausschließlich auf das CO2-Equivalent bei der Herstellung des Hartmetallstabs).

Die qualitativ hochwertigen Werkzeuge lassen sich außerdem mehrfach wirtschaftlich wiederaufbereiten und bieten durch den deutlich verlängerten Produktlebenszyklus ein weiteres Plus an Nachhaltigkeit. Für Werkzeuge, die nicht mehr rentabel nachschleif- und beschichtbar sind, wird die Hoffmann Group künftig entsprechende Rückgabe- und Sammeloptionen anbieten. Konzepte dazu sind aktuell in Arbeit. Zur Verpackung der Werkzeuge wird ausschließlich zu hundert Prozent recycelter Kunststoff verwendet. Das verbessert die Umweltbilanz zusätzlich.

Mit den neuen Zerspanungswerkzeugen wird die Hoffmann Group ihr bisheriges Angebot der Nachhaltigkeitsserie GreenPlus ausbauen. Bislang umfasst GreenPlus Mehrzweck- und Schutzhandschuhe, die bis zu 78% aus recyceltem Material bestehen, kennzeichnungsfreie Reinigungsmittel und Ultraschallreiniger, anaerobe lösungsmittelfreie Klebstoffe sowie ein Schleiföl.

Das Plus für Mensch und Umwelt
Die Produktserie GARANT GreenPlus ermöglicht es, in Werkstatt und Produktion nachhaltiger zu arbeiten – mit höchstem Anspruch an Sicherheit, Qualität und Leistungsfähigkeit. Damit leistet die Hoffmann Group einen Beitrag zum Ziel 12 „Nachhaltige/r Konsum und Produktion“ der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs). Diese geben den Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie vor.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb