Der GARANT GreenPlus VHM-Schaftfräser wird CO2-arm produziert.

AMB 2024: Weltpremiere für den ersten GARANT GreenPlus VHM-Schaftfräser aus 99% recyceltem Hartmetall-Substrat

10.09.2024

Auf der AMB 2024 feiert das erste nachhaltige Zerspanungswerkzeug der Marke GARANT seine Weltpremiere: der GARANT GreenPlus VHM-Schaftfräser. Der neue Fräser hat einen deutlich kleineren ökologischen Fußabdruck als ein konventionelles Werkzeug, ist aber genauso leistungsfähig. Dafür sorgen ein Feinstkorn-Hartmetall-Substrat, das zu 99% aus Sekundärrohstoffen besteht und für dessen Produktion ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien verwendet wird, eine moderne Geometrie und eine TiAIN-Beschichtung der neuesten Generation. Das qualitativ hochwertige Werkzeug lässt sich bis zu drei Mal wiederaufbereiten und damit deutlich länger nutzen – das bedeutet ein weiteres Plus an Nachhaltigkeit.

Der schnittfreudige GARANT GreenPus VHM-Schaftfräser schruppt und schlichtet prozesssicher bei höchsten Schnittwerten in Stahl- und Edelstahl. Dank seiner ausgeklügelten Stirngeometrie ist er auch zum Tauchfräsen geeignet. Optimierte Spanräume reduzieren die Kräfte bei der Spanumformung und ermöglichen einen schnellen Abtransport der Späne. Eine TiAIN-Hochleistungsbeschichtung der neuesten Generation unterstützt die Spanabfuhr zusätzlich und schützt das Werkzeug vor Bruch und Verschleiß durch hohe Prozesstemperaturen. Der optimierte Kerndurchmesser vermindert Vibrationen und die Neigung zum Werkzeugbruch – auch bei hoher Umschlingung. Das steigert die Prozessstabilität und die Laufruhe. Gezielt präparierte Schneidkanten führen zu einem gleichmäßigen Verschleiß.

Die Möglichkeit, Das Werkzeug bis zu dreimal nachzuschleifen und neu zu beschichten, verlängert dessen Produktlebenszyklus im Sinne von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Passend dazu wird für die Verpackung ausschließlich recycelter Kunststoff verwendet.

Plus für Mensch und Umwelt
Mit dem GARANT GreenPlus VHM-Schaftfräser erweitert die Hoffmann Group ihre Nachhaltigkeitsserie Garant GreenPlus. GreenPlus umfasst bislang Mehrzweck- und Schutzhandschuhe, die bis zu 78% aus recyceltem Material bestehen, kennzeichnungsfreie Reinigungsmittel und Ultraschallreiniger, anaerobe lösungsmittelfreie Klebstoffe sowie ein Schleiföl. Die Produktserie GARANT GreenPlus ermöglicht es somit, in Werkstatt und Produktion nachhaltiger zu arbeiten – mit höchstem Anspruch an Sicherheit, Qualität und Leistungsfähigkeit.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb