Die Hoffmann Group ist auf der AMB 2024 in Halle 3, Stand D80, zu finden.

AMB 2024: „einfach entspannt fertigen“ mit der Hoffmann Group in Halle 3, Stand D80

23.07.2024

Die Hoffmann Group zeigt auf der AMB 2024 in Halle 3, Stand D80, wie „einfach entspannt fertigen“ geht. Neue performante Werkzeuge für die Zerspanung sowie Lösungen für die Digitalisierung und Automatisierung der Fertigung machen es möglich – auch für kleine und mittlere Unternehmen. Zudem feiert die Hoffmann Group auf der AMB die Weltpremiere ihres ersten GARANT-Zerspanungswerkzeugs aus recyceltem Hartmetall-Substrat. Damit bringt die Hoffmann Group ein weiteres Plus an Nachhaltigkeit in die Zerspanung.

Der Hartmetallstab des neuen GARANT GreenPlus VHM-Schaftfräsers besteht zu 99% aus Sekundärrohstoffen und wird mit Strom produziert, der ausschließlich aus erneuerbaren Energien stammt. Der Fräser hat somit einen geringeren ökologischen Fußabdruck bei gleichbleibend hoher Leistungsfähigkeit. Letztere wird unter anderem durch eine moderne Geometrie und eine TiAIN-Beschichtung der neuesten Generation erzielt. Das qualitativ hochwertige Werkzeug lässt sich universell einsetzen und mehrfach wiederaufbereiten. Der verlängerte Produktlebenszyklus bedeutet ein weiteres Plus an Nachhaltigkeit.

Für die einfach entspannte Fertigung präsentiert die Hoffmann Group zudem ihre automatisierten Beladesysteme. Neu dabei: das GARANT Automation Beladesystem Turntable. Dieses ist für das Handling von Spannmitteln an CNC-Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren konzipiert und kann mit oder ohne Automatisierungsschnittstelle an die Maschine angebunden werden. Dank Start-Stopp-Bolzenmechanik ist es einfach bedienbar; mit weniger als 2,5 Quadratmeter Standfläche findet es auf kleinstem Raum Platz. Für Unternehmen, die ihr automatisiertes Beladesystem auch an Drehmaschinen einsetzen wollen, gibt es auf der Messe zusätzlich Informationen zum bewährten GARANT Automation Beladesystem Basic Plus. Zur automatisierten Nach- und Endbearbeitung kleiner und mittlerer Losgrößen wird die neue GARANT Gleitschleifanlage GMT2 vorgestellt.

Mehr Effizienz ist außerdem mit den digitalen Lösungen der Hoffmann Group erzielbar. Die neue Funktionalität „Tool Assembler“ ermöglicht es, in der digitalen Fertigungslösung Connected Manufacturing Komplettwerkzeuge zu konfigurieren und über die zentrale Werkzeugdatenbank bereitzustellen. Einfache Bauteile lassen sich somit auch ohne CAM-System auf 3-Achsmaschinen produzieren und die dazu notwendigen Komplettwerkzeuge digital verwalten. Dadurch sind Fertigungsbetriebe in der Lage, alle Mitarbeiter mit Programmierkenntnissen effizient einzusetzen. Die digitale Fertigungslösung Connected Manufacturing gibt stets einen Überblick über alle Werkzeuge in Echtzeit. Für die intelligente Messmittelverwaltung stellt die Hoffmann Group zusätzlich erstmals die Lösung Connected Metrology vor.

Neue GARANT und GARANT Master Werkzeuge sowie neue Varianten der Spanner GARANT Xtric und Xpent und ein kennzeichnungsfreier GARANT GreenPlus Granitplattenreiniger runden die Ausstellung ab. Wie in den vergangenen Jahren gibt es wieder Gelegenheit, am Stand der Hoffmann Group Live-Vorführungen hautnah mitzuerleben. Man darf also gespannt sein.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb