![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/GARANT_work_clothing-690px_w690.jpg)
A+A 2023: Stilsicher, geschützt und voll einsatzfähig mit Arbeitskleidung von GARANT
24.10.2023
Auf der A+A in Düsseldorf feiert neue Arbeitskleidung der Marke GARANT ihre Premiere. Mit den Modelllinien ‚Service‘ und ‚Industrie‘ umfasst die neue Kollektion Bundjacken und Bundhosen für Einsätze in der metallbearbeitenden Industrie, der Montage und der Instandhaltung – also überall dort, wo GARANT-Werkzeuge seit 50 Jahren im Einsatz sind und viele Fans haben. Auch die Kleidung ist deshalb ganz GARANT: Qualitativ hochwertig, stylish, funktional und modern. Für Damen gibt es spezielle Hosenmodelle und für heiße Tage ist die Bundhose ‚Service‘ auch als Shorts erhältlich. Den modisch-akzentuierten Look von GARANT gibt es wahlweise in den Farben Marine und Anthrazit.
Die neue GARANT-Arbeitskleidung besteht aus hochwertigen, strapazierfähigen Stoffen „Made in Europe“. Das elastische Mischgewebe mit über 30-Prozent Baumwollanteil fühlt sich selbst bei empfindlicher Haut angenehm an und hält den Körper auch bei höheren Temperaturen frisch. Die Industrielinie ist mit 3 Prozent Elasthan, abriebfestem Cordura im Kniebereich, vorgeformten Ellenbogen und Dreifachnähten besonders robust und bequem (Gewicht: 265 g/m2); die Servicelinie bietet mit 4 Prozent Elasthan ein Plus an Bewegungsfreiheit und Leichtigkeit im sportlichen Design (Gewicht: 220 g/m2).
4-Wege-Stretch an stark durch Dehnung beanspruchten Stellen erhöhen Tragekomfort und Lebensdauer zusätzlich. Atmungsaktives Material an den Arminnenseiten der Jacken und Coolmax in den Kniekehlen der Hosen fördern den Temperaturaustausch und wirken starkem Schwitzen entgegen. Die Hosen machen dank hochgeschnittenem Bund auch von hinten stets eine gute Figur – selbst in gebückter Haltung schließen sie zuverlässig ab.
Damit die Arbeitsmittel gut geordnet am Mann bzw. der Frau sind, stehen zahlreiche Taschen zur Verfügung: Zwei Seitentaschen, eine Brust- und eine Napoleontasche, jeweils zwei Gesäß- und Vordertaschen, eine Stift- und eine Zollstocktasche, eine Reißverschlusstasche und ein Handyfach bieten genügend Platz, um alles griffbereit zu verstauen. Die hochwertigen YKK-Reißverschlüsse sind beim Servicemodell eingefasst und beim Industriemodell verdeckt, um Kratzer auf Bauteilen zu vermeiden.
Die neue Arbeitskleidung kann ab sofort im eShop www.hoffmann-group.com sowie über den Katalog 2023/2024 der Hoffmann Group bestellt werden. Die Bekleidung wird von der Hoffmann Group auf Wunsch mit Logos und Schmuckelementen veredelt. Soll eine größere Gruppe neu eingekleidet werden, können optional mehrwöchige Tragetests durchgeführt werden.