Der Neuheitenkatalog 2022/2023 der Hoffmann Group.

Hoffmann Group präsentiert Neuheitenkatalog 2022/2023

30.06.2022

Endlich ist es soweit: Die Hoffmann Group zeigt ihre aktuellen Produktneuheiten geballt im Neuheitenkatalog 2022/2023. Dieser ergänzt den im letzten Jahr veröffentlichten Katalog und ist ab dem 1. August 2022 für zwölf Monate gültig. Alle Artikel sind zu diesem Zeitpunkt auch im eShop bestellbar, darunter Produkte der Marken Haimer und Simtek. Damit bietet die Hoffmann Group eine noch größere Auswahl an Qualitätswerkzeugen, Betriebseinrichtungen und persönlicher Schutzausrüstung für den professionellen Einsatz in Werkstatt und Produktion – einfach aus einer Hand. Insgesamt sind rund 120.000 Artikel auf Lager.

Die Hoffmann Group hat im vergangenen Jahr die Laufzeit ihres Produktkatalogs auf zwei Jahre verlängert und dadurch ihren Papierverbrauch um rund 1000 Tonnen pro Jahr reduziert. Der 4-bändige Katalog, den Kunden vielfach auch ‚orange Bibel‘ nennen, wird seitdem jedes zweite Jahr gedruckt und zwischenzeitlich durch einen Neuheitenkatalog ergänzt. Dieser wartet im Bereich ‚Zerspanung und Spanntechnik’ auch mit Produkten der Marken Haimer und Simtek auf.

Die Haimer Safe-Lock-Auszugssicherung sorgt dafür, dass Schaftwerkzeuge fest im Spannfutter sitzen. Selbst bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Materialienwerden sie nicht von den Axialkräften herausgezogen, weil der Schaft mit dem Mitnehmer in der Werkzeugaufnahme verschraubt ist. Passende Vollhartmetall-fräser Haimer Mill sowie Microset-Voreinstellgeräte gibt es nun ebenfalls bei der Hoffmann Group zu kaufen. Außerdem plant die Hoffmann Group, künftig auch ausgewählte GARANT-Fräser mit Haimer Safe-Lock-Schaft ins Sortiment aufzunehmen. Ein weiterer Neuzugang im Sortiment ist das Haimer Duo-Lock-Wechselkopffrässystem mit Doppelkonus und Abstützfläche. Dieses erzielt im Vergleich zu gängigen modularen Systemen ein deutlich höheres Zeitspanvolumen.

Als weiteres Highlight präsentiert der Neuheitenkatalog 2022/2023 erstmals eine große Palette an Microdrehwerkzeugen und Haltern der Firma Simtek. Die Werkzeuge sind für ein breites Anwendungsfeld ausgelegt. Im speziellen wird die AX Line mit 283 neuen Artikeln im Katalog der Hoffmann Group geführt.

Zusätzlich hat die Hoffmann Group ihre Werkzeugfamilie für die Hochleistungszerspanung ‚GARANT Master‘ ausgebaut, das Sortiment abgerundet und auch die Produktpalette an ‚Hand- & Messwerkzeugen‘ erweitert. So können neuerdings beispielsweise Messschieber und Höhenmessgeräte der Marke Tesa Messdaten über das Funksystem Tesa TLC drahtlos an die Hoffmann Group Connected Tools (HCT) Smartphone App senden. Der Bereich ‚Persönliche Schutzausrüstung‘ bietet ebenfalls eine noch größere Auswahl, darunter zahlreiche neue GARANT-Schutzhandschuhe. Hinzu kommen nachhaltigen Produkte aus der Serie „Uvex Protecting Planet“. Auch bei den Betriebseinrichtungen sind attraktive Neuzugänge dabei. Highlight ist ein neuer ESD-Werkstattwagen aus der Einrichtungsserie GARANT GridLine. Dieser wurde speziell an die Anforderungen von ESD-Umgebungen angepasst und erfüllt alle Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1.

Das Sortiment bietet über 55.000 zertifizierte Werkzeuge der System-Marke GARANT, über 17.000 Werkzeuge der Qualitäts-Marke HOLEX und Artikel von über 500 weiteren führenden Marken. 95 Prozent der Kunden stufen die Hoffmann Group als Vorzuglieferanten ein. Ob Zerspanen, Fräsen, Bohren, Drehen, Spannen, Messen, Schleifen, Handwerkzeuge, Betriebseinrichtungen oder Arbeitsschutz – bei der Hoffmann Group werden Unternehmen fündig und erhalten alles einfach aus einer Hand – in 18 Sprachen.

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb