Gewinde in höherfesten Stählen fertigen? Kein Problem für den neuen GARANT Master Tap Steel HT
13.09.2022
Die GARANT Master Tap-Familie hat Zuwachs bekommen. Das jüngste Familienmitglied für die Hochleistungszerspanung heißt GARANT Master Tap Steel HT und ist ein Gewindebohrer, der speziell für Stähle mit hoher Zugfestigkeit entwickelt wurde. Wie bei allen Mitgliedern der GARANT Master Tap Familie handelt es sich auch beim Neuzugang um ein extrem leistungsfähiges und prozesssicheres Werkzeug, das lange Standzeiten erzielt. Der neue Gewindebohrer-Spezialist ist ab sofort über den eShop sowie über den Neuheitenkatalog 2022/2023 der Hoffmann Group erhältlich.
Die Bearbeitung höherfester Stähle stellt jeden Zerspanungsbetrieb vor besondere Herausforderungen: Das Werkzeug muss neben höchster Prozesssicherheit und Leistungsfähigkeit auch eine lange Standzeiten erzielen. Für das Fertigen von Gewinden in solch anspruchsvollen Werkstoffen hat die Hoffmann Group nun einen neuen Gewindebohrer entwickelt, der diese Aufgabe problemlos meistert: den GARANT Master Tap Steel HT. Dieser Spezialist im Segment der Gewindefertigung besteht aus einem hochwertigen und torsionssteifen HSS-E-PM-Schneidstoff und wird durch eine harte und reibungsarme Multilayer-Beschichtung vor Prozesshitze geschützt. Die Besonderheit: Um den Prozess noch optimaler auf die verschiedenen Bedürfnisse anzupassen, kommen je Anwendungsfall zwei unterschiedliche Beschichtungen zum Einsatz. Der Gewindebohrer für Grundlochfertigung ist daher mit Titanaluminiumnitrid (TiAIN), jener für die Fertigung von Durchgangslöchern mit Titancarbonitrid (TiCN) beschichtet.
Um bei der Fertigung der Grundlochgewinde die Gefahr von Spanklemmern zu vermeiden – die durchaus bei höherfesten Materialen zum Ausbruch der Gewindeflanken führen können – setzt die Hoffmann Group auf die geometrische Besonderheit des zylindrisch abgesetzten Führungsgewindes. Der Durchgangslochgewindebohrer bleibt hingegen dank starkem und optimal ausgearbeitetem Schälanschnitt selbst bei hoher Schnittkraftbelastung stabil und prozesssicher.
Bei höherfesten Werkstoffen wie Toolox und Hardox lassen sich Grundlochgewinde bis zu einer maximalen Gewindetiefe von 2xD herstellen. Bei Materialien mit etwas geringerer Zugfestigkeit sind auch Gewindetiefen in der Grundlochausführung von bis zu 2,5xD und bei Durchgangslochgewinden von bis zu 3xD möglich.
Mit dem neuen GARANT Master Tap Steel HT können M-, MF- und G-Gewinde sowohl als Grund- sowie als Durchgangslochgewinde gefertigt werden. Die Gewindebohrer in der Ausführung M und MF werden ausschließlich in der Toleranz 6HX sowie 6GX gefertigt, um Verschleiß bei abrasiven Werkstoffen entgegenzuwirken. Dies führt dazu, dass auch bei hohen Standzeiten prozesssichere und lehrenhaltige Gewinde gefertigt werden.
Die Produktfamilie Garant Master wurde von der Hoffmann Group im Jahr 2015 ins Leben gerufen mit dem Ziel, für die Hochleistungszerspanung besonders leistungsstarke und prozesssichere Werkzeuge bereitzustellen. Seither haben Garant Master-Werkzeuge neue Leistungsklassen eröffnet, darunter der HPC-Fräser Garant Master Steel, die VHM-Bohrer Garant Master Steel Feed und Speed sowie der VHM-Tieflochbohrer Garant Master Steel Deep. Die Produktfamilie umfasst mittlerweile eine breite Palette an Hochleistungswerkzeugen für Anwendungen wie Bohren, Fräsen und Gewindeschneiden in verschiedenen Materialien wie Stahl, Aluminium und INOX.