Kleine Verschnaufpause in Puebla, Mexiko: Jonas Deichmann (rechts) mit Julián Antonio Sánchez Loo (links), Coordinador de Mercadotecnia bei der Hoffmann Group.

Wette gegen Extremsportler Jonas Deichmann bringt 10.000 Euro für den guten Zweck

11.10.2021

Der Extremsportler Jonas Deichmann, der sich derzeit auf einem Multi-Triathlon um die Welt befindet, hat im September die Hoffmann Group zu einem Laufwettbewerb herausgefordert. An nur einem Wochenende sollte die Belegschaft in Summe über 1.350 Kilometer laufen und damit seine Baja California-Etappe übertreffen. Hintergrund der Aktion war eine Wette mit Martin Reichenecker, Vorstandsvorsitzender der Hoffmann SE. Dieser versprach eine 10.000 Euro Spende der Firma, sollte die Belegschaft den Wettbewerb gewinnen. Am 18. und 19. September zogen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der ganzen Welt ihre Laufschuhe an – und legten gemeinsam 2.198 Kilometer zurück. Nun wurde der Scheck an die Hoffmann Group Foundation übergeben.

„Corona-bedingt arbeiten viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt von zu Hause aus. Wir wollten sie motivieren, die eigenen vier Wände zu verlassen und sich ordentlich an der frischen Luft zu bewegen. Mit dem Laufwettbewerb zugunsten der Stiftung hatten wir ein klares Ziel vor Augen“, erklärt Martin Reichenecker. Die Hoffmann Group Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung von sozial benachteiligten und traumatisierten Kindern verschrieben hat und deutschlandweit verschiedene Projekte unterstützt.

„Es hat richtig gut getan, nach der langen Zeit wieder bei einer Lauf-Challenge anzutreten. Es ist ein großartiges Gefühl zu wissen, dass wir alle weltweit dabei waren“, sagt Susanne Kronschnabl, Assistentin bei der Hoffmann Group. Jonas Deichmann ist hingegen längst nicht am Ziel. Vor dem 34-jährigen Schwarzwälder liegen weitere 3500 Kilometer, die er per Fahrrad zurücklegen wird. Erst dann hat er die Welt mit 120 Iron-Man-Distanzen umrundet: Von München aus ging es am 26. September 2020 mit dem Rad nach Kroatien. Von dort aus schwamm Deichmann 456 Kilometer entlang der Küste nach Montenegro. Zurück auf dem Rad durchquerte er Eurasien bis zur chinesischen Küste wo er per Segelboot nach San Francisco übersetzte. Die nächste Etappe führte zu Fuß quer durch Nordamerika. Am 5. Oktober erreichte er nach gut 5000 Kilometern die mexikanische Hafenstadt Cancún. Von dort aus führt ihn sein Weg per Schiff nach Portugal und zurück nach München.

„Seit Corona konnten zahlreiche Sportveranstaltungen für den guten Zweck nicht stattfinden. Entsprechend ging auch das Spendenaufkommen zurück“, sagt Verena Heinrich, Geschäftsführerin der Hoffmann Group Foundation. „Wir freuen uns umso mehr über das tolle Engagement und diese großzügige Spende.“

Wie konnte der weltweite Wohltätigkeitslauf in Zeiten von Corona und Kontaktbeschränkungen gelingen? Ganz einfach: Jeder lief für sich allein und trug anschließend seine gelaufenen Kilometer in ein Online-Portal ein. Die Laufdistanz wurde unter anderem über die Internetseite runmap.run ermittelt.

Über Jonas Deichmann
Der Extremsportler und Abenteurer Jonas Deichmann geht an die Grenzen seiner Ausdauer und erzählt inspirierende Geschichten aus aller Welt. Deichmann ist der einzige Mensch, der auf dem Fahrrad Rekorde für alle drei großen Kontinentalüberquerungen aufgestellt hat und mehrfacher Weltrekordhalter ist. Denkweisen und Motivationstechniken hinter seinen Erfolgen vermittelt er in seiner Vortragsreihe "The Art of Never Giving Up". Geboren in Stuttgart und aufgewachsen im Schwarzwald entwickelte Deichmann schon früh den Traum, die Welt zu erkunden. Seine Studienzeit verbrachte er in sieben Ländern, darunter eine abgelegene Insel. Während seiner ersten Jahre an der Universität belegte er zusätzliche Kurse, um Zeit für eine zweijährige Radtour um die Welt zu gewinnen und sein Studium von International Business dennoch rechtzeitig abzuschließen. Während dieser Reise legte er über 60 000 km zurück und durchquerte mehr als 70 Länder mit dem Fahrrad. Im Sommer 2021 nahm Deichmann seine nächste rekordverdächtige Herausforderung in Angriff: einen Triathlon um die Welt. Dieser umfasst eine Distanz von insgesamt 120-Ironmans (ca. 40.000 Kilometer) – mit einem minimalen CO2-Fußabdruck. Weitere Informationen unter: https://jonasdeichmann.com

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb