Kundenstory: Lufthansa CityLine stellt seine Lagerlogistik auf GARANT Tool24 um und beschleunigt damit die C-Teile Beschaffung enorm

Kleines Lager mit großer Wirkung

Bei der Lufthansa CityLine Technik in München ist seit Mai 2016 das neue Warenausgabesystem GARANT Tool24 im Einsatz. Durch die Umstellung auf das vollautomatische Warenausgabesystem konnten sowohl Kosten als auch Zeit eingespart werden. Während die Beschaffung, Bevorratung und der Verbrauch von Material bis dahin in SAP gesteuert wurden, haben die Mitarbeiter seit Mitte Dezember 2015 ein neues Logistiksystem aufgebaut, das mittlerweile vollständig im Einsatz ist.

Der ursprüngliche Prozess für die Beschaffung von Batterien, Bohrern, Arbeitshandschuhen oder Flachpinseln gliederte sich in viele einzelne Schritte von der Bedarfsanforderung über die Beschaffung bis hin zur Ausgabe auf. Die Problematik lag hierbei zum einen in der hohen Anzahl der beteiligten Personen, aber auch an den langen Lieferzeiten von vier bis sechs Wochen. Materialanforderungen mussten zunächst bei den zuständigen Vorgesetzten eingereicht werden, bevor sie bestellt und anschließend ans Hauptlager geliefert wurden. Vom Hauptlager aus musste ein Lieferant die Produkte anschließend zum Lager in die Lufthansa CityLine Technik bringen.

Obwohl das GARANT Tool24 Warenausgabesystem auf den ersten Blick recht unspektakulär wirkt, macht es für die Techniker vieles leichter. Es wird online gesteuert und hat den exakten Artikelbestand und hinterlegte Stückzahlen gespeichert. Das Regalsystem ist mit dem Online-Katalog der Hoffman Group verbunden.

Einen Fehlbestand erkennt das System selbst und bestellt das fehlende Material automatisch nach. Die Hoffmann Group liefert die bestellten Artikel dann innerhalb von zwei Tagen an, sodass diese nach der Sicherheitskontrolle sofort in das Warenausgabesystem vor Ort eingelagert werden können. Geordertes Material steht den Mitarbeitern dadurch bereits in weniger als drei Tagen zur Verfügung. Gottfried Selmaier, Teamleiter der Werkzeugausgabe bei Lufthansa CityLine, ist ebenfalls vom neuen GARANT Tool24 Smartline überzeugt:

„Mit dem neuen Warenausgabesystem sind wir jetzt viel unabhängiger und können Arbeiten schneller abschließen.“