Kundenstory: GARANT long life Fächerschleifscheibe überzeugt im Praxistest bei KUKA
Überzeugende Performance beim Automations-Riesen
Die KUKA AG ist ein weltweit führendes Automatisierungs-Unternehmen mit Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und etwa 14.000 Mitarbeitern. Die großen Stärken des Unternehmens sind der Qualitätsfokus und die Innovationskraft. Neben ihren innovativen Automatisierungslösungen ist die KUKA AG weltweit insbesondere für ihre Roboterarme bekannt. Die Roboter liefern höchste Präzision und maximale Leistung – weit über die Möglichkeiten eines Menschen hinaus.

Die Herausforderung:
Ein Plasmaschneider trennt schwere Stahl-Platten aus einem 30-mm-Blech – Bauteile für die massiven KUKA-Roboter. Nach dem Kugelstrahlen müssen die Kanten noch entgratet werden, bevor die Platten weiterverarbeitet werden.
„Hier ist nun Handarbeit gefragt, das schnelle und sichere Nacharbeiten mit dem Winkelschleifer. Die Anforderungen an die Fächerschleifscheiben sind hier enorm hoch“, erzählt uns der Leiter Betriebsmittelbau und Schlosserei, Andreas Rotunno vor dem Test und definiert auch gleich die Aufgabe: „Die Scheiben müssen einfach so lange wie möglich sauber schleifen – eine lange Standzeit ist uns sehr wichtig. Denn jeder Wechsel kostet – neben der Scheibe – auch wertvolle Zeit. Das sind die höchsten Kosten! Gute Fächerschleifscheiben liefern zudem einen kühlen Schliff.“
Die Standzeiten haben sich durch die GARANT long life Fächerschleifscheiben spürbar erhöht.
Das aggressive Keramikkorn schärft sich dabei selbst nach, der Abtrag ist durch die dicht belegten long-life-Scheiben entsprechend hoch – bei geringerer Abnutzung. GARANT bietet neben Premium-Qualität auch ein überzeugendes Nutzen-Preis-Verhältnis – denn das ist es, was unterm Strich zählt.
„Die neuen GARANT long life Fächerschleifscheiben sind sehr hochwertig und halten ein gutes Stück länger als unsere bisherigen Scheiben. Die haben mich bereits im ersten Test absolut überzeugt!‘‘
Andreas Rotunno, Leiter Betriebsmittelbau und Schlosserei, KUKA Deutschland GmbH

Felix Binder, Produktmanager, Schleif- und Trenntechnik, Hoffmann Group sagt: