Kundenstory: Der GARANT Xpent Schraubstock ist innovativ, modular und flexibel einsetzbar

Berger Maschinenbau: „Mit dem GARANT 5-Achs-Spanner Xpent können wir all unseren Anforderungen gerecht werden!“

Die Firma Berger Maschinenbau wurde am 1. August 2016 gegründet. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Unternehmen zu einem modernen Start-Up Fertigungsunternehmen entwickelt, deren Kerngeschäft die Lohnfertigung für den Bereich Maschinenbau und Automotive ist. Das Facharbeiterteam rund um Firmengründer Franz Berger kann eine große Erfahrung in den Bereichen CAD-CAM Programmierung und Anwendungstechnik vorweisen. Somit ist das Unternehmen dem breiten Spektrum an zukünftigen Anforderungen gewachsen. Die Kernkompetenz liegt einerseits im CNC-Fräsen (3-Achs, 5-Achs und 5-Achs Simultan), sowie andererseits im Montieren von Baugruppen und Maschinen nach Kundenvorgaben, welche die Fertigung der Bauteile und die Kaufteilbeschaffung beinhaltet. Laut Inhaber Franz Berger wurde ein Spannmittel gesucht, das möglichst viele Spannbereiche abdecken kann, um flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren zu können. Mit dem GARANT Xpent wurden die Erwartungen erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen.

v. l.: Franz Berger (Inhaber), Tobias Müller und Theresa Mihatsch (Fräser), Robert Riesinger (Anwendungstechniker der Hoffmann Group)

Die 5-Achs Bearbeitungszentren von DMG sind bereits heute mit fünf GARANT Xpent-Spannern ausgerüstet, die täglich im Einsatz sind. Der Maschinenpark ist somit sowohl für große als auch für kleine Serien bestens aufgestellt. Das zu bearbeitende Material reicht von Kupfer und Aluminium bis hin zu Edelstahl 1.4301 / 1.4404 mit Zugfestigkeiten bis zu 1400 N/mm².

Die Firma ist vom Mehrwert des GARANT Xpent überzeugt: „Durch den schnellen Umbau der Spannbereiche, die große Auswahl beim Backenprogramm sowie die optimale Haltekraft müssen wir heute statt drei Schraubstöcke nur noch einen GARANT Xpent einsetzen. Das modulare Konzept ist einfach genial!“

Innovation und optimale Beratung durch den Hoffmann-Außendienst ließen die Firma Berger zum GARANT Xpent-Fan werden. Die abschließende Frage, ob sie den 5-Achs-Spanner weiterempfehlen würden, kann somit schnell beantwortet werden: „Der GARANT Xpent lässt keine Wünsche offen und wir planen bereits mit weiteren Anschaffungen.“