Informationen zu Versand und Lieferung

  • Wie hoch sind die Versandkosten?

    Paketlieferung:
    Innerhalb Deutschlands und Österreichs betragen die Standard-Versandkosten 9,90 Euro. Ab 250,- Nettowarenwert (diskontierter Wert) erfolgt die Lieferung versandkostenfrei.

    Speditionslieferung:
    Artikel über 30 kg werden per Spedition versendet bei denen eine zusätzliche Frachtgebühr erhoben wird, die je nach Land und Frachtgut im letzten Bestellabschnitt berechnet wird.

  • Welche Länder umfasst das Liefergebiet?

    Lieferungen sind an Geschäftskunden in Deutschland sowie in Österreich möglich.
    Außerdem beliefern wir Privatkunden in Deutschland.

  • Was ist beim Versand von Artikeln mit Trockenbatterie zu beachten?

    Bei Artikeln mit Trockenbatterie kann es bei Luftfrachten zu separaten Sendungen kommen. Grund dafür sind Verschärfungen im Luftfrachtbereich. Zudem ist hierbei kein Express-Versand möglich.

  • Wie ändere ich meine Lieferanschrift?

    Über Mein eShop > Lieferadressen können Sie Ihre Unternehmenslieferadresse ändern und anlegen. Als Geschäftskunde benötigen Sie dafür Rechte, die Ihnen der Administrator Ihres Unternehmens zuweisen kann.

  • Welche Versandarten gibt es?

    Neben der Standardlieferung gibt es in Deutschland und Österreich die Möglichkeit, "Heute noch" als Versandart zu wählen. Bestellungen bis 31,5 kg verlassen dann noch am selben Tag und ohne Mehrkosten das Lager (bei Bestelleingang an einem Werktag/Arbeitstag bis 18 Uhr).

    Zusätzlich gibt es gegen Gebühr einen Express-Service, der allerdings aktuell nur für Deutschland angeboten wird. Die Mehrkosten für eine Express-Zustellung am nächsten Arbeitstag bis 12 Uhr betragen 16,00 €, am nächsten Arbeitstag bis 10:30 Uhr 21,00 € und am nächsten Arbeitstag bis 9 Uhr 27,00 €. Bei Zustellung am Samstag bis 12 Uhr wird ein Betrag von 27,00 € berechnet.
    Lieferungen an Ihrem ausgewählten Wunschtag sind ebenfalls möglich.

    Wählen Sie die gewünschte Versandart bitte im letzten Schritt des Bestellprozesses.

    Bitte beachten Sie, dass je nachdem welche Artikel Sie wählen, bestimmte Versandarten nicht zur Verfügung stehen können.

  • Wie kann ich meine Sendung verfolgen?

    Für Ihre Bestellung besteht nach der Übergabe an einen Versand-/ Transportdienst die Möglichkeit einer Paketverfolgung. Die entsprechenden Informationen zum Sendungsverlauf finden Sie in Ihrer Bestellung.
    Gehen Sie hierfür über Mein eShop > Bestellungen und wählen Sie die gewünschte Bestellung aus. Dort erhalten Sie den Link zu der entsprechenden Paketverfolgung Ihrer Bestellung.

    Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Artikel Ihrer Bestellung unterschiedliche Liefertermine und damit jeweils unterschiedliche Sendungsverfolgungsdaten haben können.

  • Kann ich meine Bestellung an eine Packstation liefern lassen?

    Lieferungen an Packstationen sind für Geschäfts- und Privatkunden leider nicht möglich.

  • Wer liefert meine Bestellung aus?

    Alle unsere Pakete (unter 31 kg) werden mit UPS und DHL versendet. Katalogbestellungen werden mit GOGREEN, dem CO2-neutralen Versand von DHL ausgeliefert.