MKD-Wendeschneidplatten: Drehzerspanung in Polierqualität

Mit GARANT MKD-Wendeschneidplatten Oberflächen glänzend und schnell fertigen

Erweitern Sie mit den GARANT MKD-Wendeschneidplatten Ihre Fertigungsmöglichkeiten und steigern Sie die Effizienz Ihrer Finishingprozesse

Hochwertige Oberflächen werten Bauteile nicht nur dekorativ auf, auch in technischer Hinsicht kann es erforderlich sein, außergewöhnlich glatte Oberflächen zu erzeugen. Mit Standard-Wendeschneidplatten ist die zu erzielende Ebenheit und Oberflächenqualität bis zu einer gewissen Güte limitiert. Für höherwertige Ergebnisse sind zusätzliche Arbeitsgänge wie Hohnen, Läppen, Schleifen oder Polieren auf spezialisierten Maschinen notwendig.

Genau hier können GARANT MKD-Wendeschneidplatten Abhilfe schaffen. Mit GARANT MKD (monokristallinen Diamant) gelingt die Finishbearbeitung von NE-Metallen und synthetischen Werkstoffen schnell und präzise in nur einer Aufspannung. Die dabei entstehenden Oberflächen benötigen oft keine weitere Nachbearbeitung.

Ihre Vorteile:

  • Keine Fremdvergabe nötig. Erzielung hochqualitativer und hochdekorativer Oberflächen mit geringstem Aufwand.
  • Kein Konturverlust. Geometrien und Abmessungen bleiben exakt erhalten.
  • Kein Qualitätsverlust. Konstante Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit.
  • Keine Sonderwerkzeuge erforderlich. Verwendung in Standard-ISO-Klemmdrehhaltern.
  • Konturunabhängige Bearbeitung möglich. Maximale Flexibilität bei höchster Präzision.
  • Minimale Lagerkosten. Hohe Sortimentstiefe. Viele Wendeplattengeometrien, -größen und -radien ab Lager lieferbar.

Diamantschneidstoff MKD

Als monokristalliner Diamant (MKD) wird sowohl der Naturdiamant, als auch der synthetisch hergestellte Diamant bezeichnet. Mit einer Mohshärte von 10, auf einer Skala von 1 bis 10, gilt der Diamant als der härteste natürlich vorkommende Stoff und eignet sich somit ideal für die Feinstbearbeitung von NE-Metallen und synthetischen Werkstoffen.

GARANT MKD-Wendeschneidplatten werden aus einem synthetisch hergestellten Einkristall gefertigt. Die von keinem anderen Schneidstoff übertroffene Härte, verbunden mit einer hohen Homogenität, erlaubt die Herstellung präziser, scharfer und ausbruchsfreier Schneiden für den Einsatz im Bereich Finish und Superfinish.

Oberflächenergebnisse im Vergleich

Praxisbeispiel mit Art.-Nr. 26 5968 NS - Transparenzerhalt des Bauteils

MKD-Wendeschneidplatte
Die MKD-Schneidkanten sind ausbruchsfrei und extrem scharf. Somit können exzellente Oberflächen und präzise Bauteilgeometrien exakt gefertigt werden. Das Bauteil bleibt transparent und die Oberfläche wirkt glänzend, ganz wie poliert. Eine weitere Nachbearbeitung ist oft nicht mehr notwendig. MKD-Wendeschneidplatten sind damit eine schnelle und preisgünstige Lösung, wenn hohe Anforderungen an die Oberflächengüte bestehen.

Standard-Wendeschneidplatte
Schneidkanten von PKD- oder Standard-Wendeschneidplatten haben eine höhere Verrundung und neigen daher zum Reiben und Drücken. Abrasive Partikel im Bauteilwerkstoff schädigen die weichen Sinterbindephasen und führen zu Ausbrüchen. Die Oberfläche wirkt milchig und matt.

Entdecken Sie hier unser umfangreiches Sortiment

GARANT MKD-Wendeschneidplatten sind in drei Plattenformen in verschiedenen Größen und Radien erhältlich.

Kundenstory

Stiemert-Duschglas setzt auf GARANT MKD-Wendeschneidplatten

„Dank der GARANT MKD-Wendeschneideplatte drehen wir jetzt in einer Qualität, die das Polieren überflüssig macht. Damit ist die Eigenproduktion in Deutschland wieder genauso günstig wie der Zukauf der Teile aus Fernost. Zudem haben wir, was die gesamte Abwicklung im Unternehmen betrifft, erhebliche Vorteile. Wir sind wesentlich reaktionsschneller und haben den kompletten Prozess wieder in der eigenen Hand.“ Stiemert-Geschäftsführer Markus Schwermer

Kundenstory lesen

Individuelle Sonderwerkzeuge nach Ihren Vorgaben

Neben unseren Standardartikeln bieten wir Unterstützung beim Entwickeln von Diamantwerkzeugen nach Ihren Vorgaben.

Zum Anfrageformular (PDF)

Nachschleifservice: Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Diamantwerkzeuge

Zur optimalen Nutzung der MKD-Wendeschneidplatten empfiehlt sich regelmäßiges Nachschleifen. Die Lebensdauer des Diamanten erhöht sich dadurch beträchtlich.

Die Hoffmann Group unterstützt Sie mit folgenden Leistungen:

  • Mikroskopische Begutachtung der beschädigten Werkzeugschneiden
  • Einschätzung der Schleif- bzw. Reparaturmöglichkeiten
  • Kontrolle der Plattensitzfassung
  • Erstellung eines Angebots
  • Schleifen der Diamantschneiden
  • Prüfung sämtlicher Schnittwinkel

Zum Nachschleifservice

Alle Wendeschneidplatten ansehen

Fachberatung

Neben MKD-Wendeschneidplatten bietet die Hoffmann Group ein sehr umfangreiches Sortiment an weiteren Wendeschneidplatten an.
Unsere Fachberater beraten Sie gerne zu den richtigen Produkten für Ihren Anwendungsfall.

Jetzt kontaktieren