Die GARANT Master Steel Familie – Experten für Bohrungen in Stahl

GARANT Master Steel

Die GARANT Master Steel Familie zeichnet sich durch besonders hohe Prozesssicherheit und Leistungsfähigkeit in der Bohrungsbearbeitung aus. Die Serie bietet für jede Bearbeitungsaufgabe in Stahl die optimalen Bohrer – sowohl Generalisten als auch Spezialisten für das Tieflochbohren oder Microbohren, mit denen Sie auch Grenzanwendungen problemlos meistern.


GARANT Master Steel HPC-Bohrer

Meisterliche Performance in Stahl

Neueste Technik trifft auf bewährte Stabilität und Verlässlichkeit der konvexen Schneide. Die einzigartige Kombination aus Stirngeometrie und TiAlN-Spezialbeschichtung wurde speziell für die Anforderungen von Stahlwerkstoffen entwickelt. Dies ermöglicht eine effiziente Bearbeitung von Stahl mit höchster Präzision. Der solide ausgeführte Bohrerkörper sorgt für erhöhte Vorschubwerte, ohne dabei Kompromisse bei der Standzeit einzugehen. Die konvexe Schneidenform gewährleistet höchste Robustheit, selbst bei Stahlwerkstoffen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1400 N – ein entscheidender Vorteil für anspruchsvolle Anwendungen. Der spezielle Kegelmantelanschliff verbessert die Stabilität der Schneide und ermöglicht präzise Bohrungen sowie saubere Schnitte. Nicht zuletzt sorgt die optimierte Nutengeometrie für eine prozesssichere Spanabfuhr.

Das Portfolio:

*Nutzen Sie den GARANT Master Steel MICRO Vollhartmetall-Mikrobohrer zur effizienten Bearbeitung von Stahl im Durchmesserbereich von 0,8 mm bis 3 mm

Bis zu 200 % höhere Standzeit im Vergleich zum Wettbewerb

Bis zu 50 % höhere Standzeit im Vergleich zum Vorgänger

Bis zu 30 % höheres Zeitspanvolumen


GARANT Master Steel FEED

GARANT Master Steel Feed

Absolute Power: Mit seinen 3 Schneiden setzt der GARANT Master Steel FEED Hochvorschub-Bohrer Maßstäbe im Bereich Vorschubleistung und Standzeit


Der Hochvorschub-Bohrer GARANT Master Steel FEED mit seinen drei Schneiden hat klare Vorteile, wenn absolute Höchstleistung gefragt ist. Dank seiner innovativen drei-schneidigen Spitzengeometrie und seines auf maximalen Vorschub ausgelegten Designs ist dieser Highend-Bohrer der neue Maßstab seiner Klasse.

Der GARANT Master Steel FEED erreicht bei der Stahlbearbeitung auf Maschinen mit hoher Spindelleistung und Drehmoment ein nicht gekanntes Level an Zeitspanvolumen. Mit seiner zweistufigen Ausspitzung bietet das Werkzeug sehr gute Zentrierfähigkeiten, ermöglicht Anbohren auf leicht unebenen Flächen und erreicht absolute Extremwerte bei Standzeit und Vorschub. Für Maschinen mit stabilen Einsatzbedingungen und hoher Leistungsaufnahme. Für absolute Produktivität und Höchstleistung. Geeignet für Bauteile mit kritischen, unebenen Oberflächen durch sein hervorragendes Anbohrverhalten. Für den Durchmesserbereich ab 4 mm bis 20 mm.

1. Drei Schneiden mit Spezialanschliff

  • Mit stabilen Schneidecken und großem Freigang im Zentrum
  • Konzipiert für höchste Vorschübe

2. Optimierte Ausspitzung mit 145° Spitzenwinkel

  • Sehr guter Spanfluss bei reduziertem Schnittdruck und kontrolliertem Spanbruch
  • Reduzierte Gratbildung bei Durchgangsbohrungen
  • Gewährleistet hohe Standzeiten und Prozesssicherheit
  • Zum Patent angemeldet

3. Speziell entwickelte Querschneide

  • Hervorragende Selbstzentrierung, dadurch leichtes Anbohren auch auf kritischen und unebenen Oberflächen

4. Beschichtung

  • Mehrlagen-PVD-Beschichtung mit Nanolayerstruktur für gleichmäßiges, kontrolliertes Verschleißverhalten und hohe Standzeiten.

5. Vollhartmetall-Substrat

  • Stark verbesserte Eigenschaften hinsichtlich Biegebruchfestigkeit und Zähigkeit.

6. Drei Führungsfasen

  • Stabile Führung in der Bohrung und bei Bohrungsaustritt.
  • Exakte Rundheit und Einhaltung der Bohrungstoleranz


GARANT Master Steel SPEED

GARANT Master Steel SPEED

Maximaler Speed für höchste Effizienz: Der GARANT Master Steel SPEED Hochgeschwindigkeitsbohrer definiert Schnittgeschwindigkeit


Der Hochgeschwindigkeits-Bohrer GARANT Master Steel SPEED ist mehr als ein weiteres Hochleistungswerkzeug. Dank neuen Features und seines auf maximale Drehzahl ausgelegten Designs erreicht der Highend-Bohrer ein bislang nicht erreichtes Level an Zeitspanvolumen. Sie erreichen höchste Wirtschaftlichkeit bei der Stahlbearbeitung auf Maschinen mit geringer Spindelleistung und Bauteilen mit dünnwandigen Querschnitten, aber hoher Drehzahl. Ein neues innovatives Hartmetallsubstrat. Die spezielle Anordnung der vier Führungsfasen und eine erstklassige Beschichtung ermöglichen extreme Schnittgeschwindigkeiten bei gleichzeitig langer Lebensdauer. Optimal für Maschinen mit hoher Drehzahl und geringer Leistungsaufnahme. Der GARANT Master Steel ist einsatzbereit mit Innenkühlung und ohne Innenkühlung (Art. Nr. 12 2415). Er ist durch seine geringen Schnittkräfte für dünnwandige, labile Bauteile geeignet. Für den Durchmesserbereich ab 2 mm bis 20 mm.

1. Geringer Vormittenstand der Hauptschneide

  • Schnittkräfte beim Bohrvorgang werden deutlich reduziert.
  • Auch bei hoher Schnittgeschwindigkeit wird ein hervorragendes Bohrverhalten erreicht.

2. Schlanke Querschneide

  • Perfekte Eigenzentrierung beim Eintritt des Bohrers.
  • Das Material wird nahezu bis zur Mitte geschnitten und nicht wie bei üblicher Ausformung der Querschneide verdrängt.

3. Beschichtung

  • Verschleißbeständigkeit auch bei hohen Prozesstemperaturen.

4. Vorgezogene Führungsfasern

  • Sichere Führung des Werkzeuges, da die zweite Führungsfase den Bohrer früh unterstützt.
  • Dadurch höchste „Geradheit“ und Qualität hinsichtlich der Bohrungsdurchmesser.

5. Optimiertes Vollhartmetall-Substrat

  • Mit hoher Härte, speziell für sehr starke Beanspruchung.

6. Polierte Spannuten

  • Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität der Bohrung.
  • Optimaler Spanfluss bei großen Zerspanungsvolumen


GARANT Master Steel DEEP

Kreative Innovation trifft auf technische Perfektion

GARANT Master Steel DEEP ist die ultimative Lösung im Tieflochbohren. Er bietet eine Vielzahl technischer Highlights, um die Herausforderungen des Tieflochbohrens problemlos zu meistern:

  • Maximale Kosteneffizienz
  • Höchste Produktivität
  • Höchste Prozesssicherheit und Präzision
  • Extreme Standzeiten

Mehr Informationen zum Master Steel Deep

Bis zu 30% höheres Zeitspanvolumen

Über 70% gesteigerte Stabilität

300% mehr Standzeit

Die ultimative Lösung im Tieflochbohren


Im direkten Vergleich mit dem Wettbewerb zeigt der neue Tieflochbohrer von GARANT, wie er sämtliche Herausforderungen mit beeindruckenden Leistungsdaten meistert:

  • Kühler Kopf dank spiralisierter Innenkühlung im Bereich der Bohrerspitze
  • Höchste Stabilität – Äußerst belastbares, sintergefügtes Hartmetallsubstrat (Patentschutz)
  • Höchste Standzeit durch TiAIN-Multilayer-Beschichtung
  • Extra Vorschub durch gerade Hauptschneiden
  • Damit alles glatt läuft – Läppschliff
  • Extreme Dynamik – Zentrale Innenkühlung trifft auf spiralisierte Kühlkanäle
  • Adaptiver Spiralwinkel 30°-15°
  • Präzises Bohren durch eine Kombination aus Führungsringen und Führungsfase (Patentschutz)


GARANT Master Steel MICRO VHM-Bohrer

GARANT Master Steel MICRO

Hochleistungs-Mikrobohrer für den universellen Materialeinsatz mit Schwerpunkt Stahlbearbeitung

Das durchdachte Gesamtsystem garantiert maximale Prozesssicherheit dank exakt aufeinander abgestimmter Werkzeuge und einer verbreiterten Führungsfase. Selbst Bohrungen mit kleinsten Durchmessern können zuverlässig bis zur Maximaltiefe durchgeführt werden – nach einer präzisen, vorgelagerten Pilotbohrung. Der Bohrer bietet einen optimalen Kompromiss aus Kerndurchmesser und Spanraumgröße, was einen effizienten Späneabtransport ermöglicht – auch bei Materialien mit langer Spänebildung. Die gesteigerten Zeitspanvolumina sowie verlängerte Standzeiten sorgen für einen besonders wirtschaftlichen Bohrprozess, selbst bei anspruchsvollen Anwendungen mit kleinstem Bohrdurchmesser und gleichzeitig hohem Längen-Durchmesser-Verhältnis (L/D-Verhältnis).

  • Höchste Prozesssicherheit durch abgestimmtes Werkzeugsystem und erweiterte Führungsfase
  • Präzisionsbohrungen kleinster Durchmesser bis zur Maximaltiefe nach Pilotbohrung
  • Optimierte Geometrie für idealen Späneabtransport – auch bei schwierigen Werkstoffen
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch gesteigerte Zeitspanvolumina und lange Standzeiten
  • Zuverlässig bei großem L/D-Verhältnis selbst bei geringsten Bohrdurchmessern


GARANT Master Steel VHM-Reibahlen

Universal-HPC-Reibahlen der neusten Generation

Seine extra kurzen Schneiden für erhöhte Schnittwerte und die optimierte Kühlstrategie durch radial angeordnete Kühlmittelaustritte mit direkter Ausrichtung auf die Schneide, sorgen für eine kompromisslose Anwendung in Stahl und rostfreiem Stahl. Somit ist eine zuverlässige Bearbeitung von höherfesten Stahlwerkstoffen bis 60 HRC gewährleistet.

  • NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern
  • Höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit durch Ungleichteilung

Ihr Kontakt zu uns

Sie möchten sich von unseren Experten beraten lassen oder bestellen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Zum Kontakt