Präzises Voreinstellen & Vermessen mit den Werkzeugvoreinstellgeräten GARANT VG1 und VG Basic

Warum ein Voreinstellgerät in der Fertigung?

Welche Vorteile haben Sie konkret von einem Werkzeugvoreinstellgerät?

Grundsätzlich ermöglicht ein Werkzeugvoreinstellgerät, alle benötigten Werkzeugparameter - wie beispielsweise Höhe oder Durchmesser - jederzeit und kontrolliert direkt an die Maschine zu übertragen. Der Einsatz eines Voreinstellgerätes kann also Produktivität und Effizienz steigern und dabei gleichzeitig Kosten senken, da Werkzeuge ohne Maschinenstillstand gemessen werden können.

Unsere beiden Voreinstellgeräte im Detail

Weniger ist mehr: Das VG Basic

Das GARANT VG Basic ist als Werkzeugmessgerät sofort einsatzbereit - und das ohne zusätzliche Installation!

Intuitive Steuerung und selbsterklärender Aufbau der Mess-Software für eine schnelle Einbindung in die Produktion.
Und in Sachen Soft- und Hardware erfüllt das VG Basic alle Voraussetzungen für ein zeitgemäßes Arbeiten: Windows 10- Betriebssystem, Touch-Panel-Bedienung, Erfassung über Digitalkamera (statt taktilem Antasten).

Mehr ist mehr: Das VG1

Das GARANT VG1 bietet Ihnen genau die Extras mehr, die Sie von einer ausgereiften Technologie für Ihren Messraum erwarten:

Mehr Bauhöhe, noch mehr Präzision und noch intuitiverer Bedienkomfort. Besonders wichtig ist die mögliche Integration des VG1 in Ihre digitalen Prozesse. So sind Sie ideal aufgestellt für die höchsten Ansprüche der Zukunft.

Geringe Investitionskosten

Beste Qualität

Leicht zu bedienen

Herausragende Flexibilität

Optimaler Bedienkomfort

Maximale Messgenauigkeit

GARANT Voreinstellgerät VG Basic

Mit dem VG Basic wird Ihre Fertigung:

  • einfacher
  • schneller
  • präziser
  • wirtschaftlicher

1. Hochwertiges Metallgehäuse
2. Digitale CMOS-Kamera, mit 17fach-Vergrößerung
3. 10-Zoll-Touch-Panel. Große Darstellung der zu vermessenden Werkzeuge. USB-Hub mit drei Anschlüssen.
und vieles mehr...

Kommen Sie in vier einfachen Schritten zu einem optimalen Ablauf:

Zusammengebautes Werkzeug in VG Basic einlegen.

Passende Messfunktion auswählen und Werkzeug fokussieren.

Messergebnis ausdrucken (optional).

Vermessenes Werkzeug ist einsatzbereit.

GARANT Voreinstellgerät VG1

Intelligent und benutzerfreundlich.
Zum Messen und Voreinstellen der Werkzeuge an der Maschine / Fertigungsinsel.
Lieferumfang:
Inklusive Eich-Einrichtungan der Grundaufnahme, Tastatur, Ablagebleche, Schneidkantenreiniger und Touchstift.

1. Metallgehäuse und große Messwege (Z=500mm, X=400mm)
2. Einhandbedienung mit elektromagnetischer Schnellverstellung sowie SK 50 Kugellager-Spindel
3. 15-Zoll-Touch-Panel mit großer Darstellung
und vieles mehr...


Werkzeugvoreinstellgeräte & Digitalisierung

  • Sie möchten die Leistung in Ihrer Produktion erhöhen, also mehr und bestenfalls noch besser produzieren?
  • Aktuell läuft bei Ihnen aber eine fehleranfällige Variante, um Werkzeugdaten vom Voreinstellgerät zu Ihrer Maschine zu bringen?
  • Werkzeugdaten werden noch ausgedruckt und manuell in die Maschinensteuerung eingetragen?

Dann begleiten wir Sie gerne bei Ihrem Schritt in die Digitalisierung & Automatisierung.

Entdecken Sie unsere digitale Werkzeugverwaltung Connected Manufacturing und binden Sie bereits während der Werkzeugvorbereitung ein Voreinstellgerät an - Für eine automatische Übertragung von Werkzeugparametern an die Maschinensteuerung:

Ihr Mehrwert:

Durch ein Voreinstellgerät kann bereits bei der Werkzeugvorbereitung

  • die Fehleranfälligkeit drastisch reduziert werden.
  • Sie haben eine immense Zeitersparnis, da anschließende Arbeitsschritte entfallen.

Mit einem Voreinstellgerät Ihre Fertigung digitalisieren:

  • Finden Sie bei uns Ihre individuelle Lösung über die Werkzeugverwaltung Connected Manufacturing
  • für eine Anbindung von Werkzeugvoreinstellgeräten und eine automatische Übertragung der Werkzeugparameter an die Maschinensteuerung.

Kontakt & Bestellung

Sie möchten eine Bestellung aufgeben oder ein Angebot anfragen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Email.

Zum Kontakt

Broschüre

Weitere Informationen zu unseren Voreinstellgeräten finden Sie hier

Zur Broschüre