GARANT Header

GARANT XGripp Prägestation

Die perfekte Vorbereitung Ihres Spannmittels

Die GARANT Prägestation XGripp: Einfach mehr Möglichkeiten beim Spannen durch das Vorprägen. Denn Prägen bedeutet Formschluss am Werkstück bei niedriger Spannkraft am Spannmittel. Das schont das Material und senkt entscheidend die Kosten!

Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick

  • Formschlüssig: Durch die Kontur des Prägens entsteht ein Formschluss
  • Gleichmäßig: Kraftaufbringung für Werkstückspannung findet außerhalb der Maschine statt
  • Schonend: Spannkraft auf Spannmittel wird reduziert
  • Variabel: Werkstück kann am kleinsten Querschnitt sicher auch hochkant eingespannt werden

Die Vorteile des GARANT XGripp

  • Geringere Unfallgefahr: Keine umherliegenden Schläuche und keine Fußbetätigung mehr
  • Weniger Ausschuss: Ihr Bauteil immer im Blick
  • Ressourcensparend: Die reduzierte Spannkraft schont Ihr Spannmittel
  • Problemlöser: Vorgeprägte Werkstücke ermöglichen formschlüssige Spannung trotz niedriger Spannkraft

Dank dem GARANT XGripp - Volle Flexibilität quer durch unser Schraubstock-Programm

1. Zentrischspannen mit vorgeprägten Bauteilen

2. 5-Achs-Spannen mit vorgeprägten Bauteilen

3. NC-Schraubstock wird zum Grippspanner

Die passende Power für Ihren Prägevorgang

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb