GARANT Hochleistungs-Trennscheiben
Höchste Produktivität für Stahl und Edelstahl.

Höchste Standzeit und schnelle Schnitte in der Anwendung
GARANT Trennscheiben entsprechen höchsten Anforderungen an Trennleistung, Standzeit und Arbeitssicherheit.
Die geringe Scheibenstärke ermöglicht schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung. Saubere Schnittflächen, kaum Gratbildung. Neue, nach modernster Technologie gefertigte Hochleistungsausführung mit deutlichem Produktivitätsvorteil und exzellentem Schnittgefühl.
- Höchste Schnittleistung durch raue, freischleifende Seitenflächen.
- Hervorragende Standzeit.
- Ausführung ohne Randanpressung ermöglicht ein verbessertes Anschnittverhalten für ruhiges und aggressives Trennverhalten vom ersten Schnitt an.
- Geringste Trennstaub-, Lärm- und Vibrationsbelastung.
- Maximale Sicherheit (oSa-Zertifizierung).

Innovativer Aufbau
Neu Entwickeltes Bindungssystem auf Vollkunstharz-basis
Nur in Verbindung mit dem neu entwickelten, innovativen Bindungssystem wird die Leistungsstärke des Aluminiumoxid Schleifkorns voll zur Geltung gebracht. Dadurch wird die optimale Balance aus Kornbindung und Ausbruch des verschlissenen Korns erreicht.
In der Anwendung bedeutet das höchste Standzeit und schnelle Schnitte.
- Glasfasergewebe sorgt für Sicherheit und Seitenstabilität
- Schleifaktive Füllstoffe zur ¬Verbesserung der ¬Trenneigenschaft. Mischung aus hochwertigen Korunden. Die Bindungsmatrix besteht aus Füllstoffen und Phenolharzen.
- Alle wichtigen Produktinformationen auf einen Blick
Weitere Vorteile:
- Schnelle, gratarme Schnitte sowie mehr Schnitte in kürzerer Zeit
- Präzises Schnittverhalten
- Weniger Wärmeertrag, Lärm und Staub
- Geringer Kraftaufwand
- Verbesserte Kosten pro Schnitt.
Zeit- und Kostenersparnis durch gesteigerte Gesamtschnittzahl
Beste Gesamtkostenbilanz durch minimale Schnittzeit und maximale Standzeit.
Kennen Sie Ihre Gesamtkostenverteilung beim Trennvorgang? - Die wahren Kosten liegen in der Arbeitszeit. Diese verkürzt sich durch Verwendung von Hochleistungsschleifmitteln. Die GARANT Trennscheibe trennt schneller und macht mehr Schnitte. Daher hilft sie, die Arbeitszeit-Kosten und Scheibenwechselzeit-Kosten zu reduzieren.

Standzeit und Schnittzeit: Testergebnis von Ø 125 mm
Trennscheiben 1,0 mm im Wettbewerbsvergleich.
Interne Tests an einem L-Profilwerkstück (Stahl) Materialstärke 4,0 mm:
Die Trennscheiben wurden bis zu einem Enddurchmesser von ø 76 mm getestet. Die Schnittzahl in der Praxis hängt vom Werkstoff und der Werkstückbeschaffenheit ab.
Die GARANT Trennscheibe lieferte die höchste Gesamtschnittzahl bei maximaler Schnittigkeit.
(Maximale Schnittigkeit entspricht einer minimalen Schnittdauer. Dies reduziert die Arbeitszeit, die bis zu 60% der Gesamtkosten beim Trennvorgang ausmacht.
GARANT Trennscheiben entsprechen höchsten Anforderungen an Trennleistung, Standzeit und Arbeitssicherheit.
Schnittzahl:
Höhere Schnittzahl - geringerer Werkzeugverbrauch - kürzere Werkzeugwechselzeiten → Leerzeiten für Scheibenwechsel und Werkzeugkosten werden gesenkt.
Schnittzeit:
Mehr Trennschnitte in kürzerer Zeit - aggressivstes, schnellstes Trennen → Zeit und Lohnkosten werden gespart.
Nacharbeit:
Bessere Arbeistergebnisse - gratarmer Schnitt - weniger Temperatureintrag in das Werkstück → Zeitaufwand und kostenintensive Nacharbeit werden reduziert.

Webinar: Kosten senken beim Schleifen und Trennen
Das aufgezeichnete Webinar zeigt Ihnen, wie Sie als Anwender die Standzeit Ihrer Schleif- und Trennscheiben richtig ermitteln und überprüfen können. Außerdem werden Ihnen die wichtigsten Bewertungskriterien bei der Auswahl Ihrer Schleif- und Trennscheiben erklärt, damit Sie in der Lage sind, die richtige Schleif- und Trennscheibe für Ihren Anwendungsfall auszuwählen und wirtschaftlich bewerten zu können.

Mit dem Trennscheiben-Kostenrechner ihr Einsparpotential berechnen
Nutzen Sie den Trennscheiben-Kostenrechner Ihres Fachberaters und vergleichen Sie selbst!
Der Trennscheiben-Kostenrechner zeigt Ihnen die Gesamtkostenverteilung beim Trennvorgang auf und vergleicht diese. Bei der Eingabe von Schnittzahl, Schnittzeit und Kosten pro Scheibe erhalten Sie ein klares Ergebnis hinsichtlich Trennscheiben-, Arbeitszeit- und Wechselkosten. Erkennen Sie sofort Ihr Einsparpotential.
Interessiert? Sprechen Sie mit Ihrem Fachberater, er erstellt Ihnen einen Kostenvergleich und stellt ihn Ihnen als PDF zur Verfügung.