Lasthebemagnet MaxX, maximale Traglast (plan): 125kg

Artikel-Nr.: 382001 125
Rabatt
533,12 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Netto: 393,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Traglast (plan) (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler ⌀ rund 300 mm
maximale Länge plan 1.000 mm
minimale Material-Wandstärke plan 20 mm
minimale Material-Wandstärke rund 10 mm
Maß A 69 mm
Maß B 118 mm
Maß C 79 mm
Maß D 79 mm
Maß E 66 mm
Maß F 133 mm
Maß G 30 mm
maximale Traglast plan 125 kg
maximale Traglast rund 50 kg
Gewicht 3,5 kg
Produktart Lasthebemagnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 382001 125
EAN / GTIN 2050001944030
Herstellernummer MAXX125

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte und robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Durch das Prinzip der „neutralen Krone“ werden magnetische Streuungen unterbunden und unerwünschte Anziehungskräfte zu angrenzenden Lasten verhindert. Durch den aus einem Einzelblock gefertigtem Grundkörper ohne Schweißnähte ist eine konstante Leistungsfähigkeit garantiert. Eine Verriegelung sperrt den Hebel und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Last. Zertifizierte Abreißkraft.

Verwendung:

Schnelles und einfaches Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien mit 3facher Sicherheit.

Hinweis:

Mit drehbarer Kranöse.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb