{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spitzenwinkel | 60 Grad | |
Morsekegel | MK2 | |
Gehäuse-⌀ D | 45 mm | |
Nutzlänge B | 76 mm | |
Hartmetall-⌀ H | 11 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
Spitzenlänge C | 26 mm | |
maximale Drehzahl | 5.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 150 kg | |
Hartmetalleinsatz | ja | |
Ausführung | mitlaufend | |
Abdrückschraube | ja | |
Axialkraft | 1,78 kN | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 321240 2 | |
EAN / GTIN | 4062406572426 | |
Herstellernummer | 321240 2 |