{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 10 Nm | |
elektrische Isolierung | VDE 1000 V | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 275 mm | |
Drehmomentbereich | 2 Nm - 10 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,2 Nm | |
Gewicht | 590 g | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Knickfunktion | nein | |
Slipperfunktion | nein | |
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion | nein | |
Schleppzeiger | nein | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 208 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657556 10 | |
EAN / GTIN | 4000896235421 | |
Herstellernummer | 5108KV |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Drehmomentschlüssel vollisoliert mit Umsteck-Vierkant, maximales Drehmoment: 10N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
|
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch |
Gewicht | 590 g | 190 g | 170 g |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | Antriebs-Vierkant (Knarre) | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) |
Feedback | auslösend | auslösend | auslösend |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 208 mm | 112 mm | 127,5 mm |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |