{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
Herstellerbezeichnung | FMT 250 QSL QuickStart | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Werkzeugaufnahme | StarlockPlus, Starlock | |
Schwingzahl | 11.000 min-1 - 20.000 min-1 | |
Amplitude (Oszillationsbewegung) | 2 × 1,6 Grad | |
Leistungsaufnahme | 250 W | |
Eckmaß Schleifplatte | 80 mm | |
Gewicht | 1,4 kg | |
Produktart | Oszillierer |
Artikelnummer | 077824 72295361 | |
Herstellernummer | 72295361000 |