{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | BOS 16 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.200 W | |
Drehzahlbereich 1. Gang | 0 min-1 - 520 min-1 | |
Bohrfutter-Aufnahme | 1/2 Zoll − 20 UNF | |
Bohrfutter-Spannbereich | 3 mm - 16 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 1. Gang | 16 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 1. Gang | 50 mm | |
geeignet für Material | Stahl | |
Gewicht | 3,5 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktart | Bohrmaschine |
Artikelnummer | 075155 720547 | |
EAN / GTIN | 4014586874463 | |
Herstellernummer | 72054760000 |