{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Leiterquerschnitt | 16 mm2 | |
Prägung | 16 | |
Form | hexagon | |
Produktart | Crimpwerkzeug |
Artikelnummer | 078286 16 | |
EAN / GTIN | 4002395278268 | |
Herstellernummer | 4932451755 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presswerkzeug-Einsatz Standard, Querschnitt: 16mm2
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
|
|
Form | hexagon | |||||||||||||||
für Leiterquerschnitt | 16 mm2 | 0,08 mm2 - 0,56 mm2 | 0,5 mm2 - 2,5 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 0,1 mm2 - 1,5 mm2 | ||||||||||
Produktart | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug | Crimpwerkzeug |
Prägung | 16 |